Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vizwell Herren Warnschutz Poloshirt VWPS3N Coolpass Gr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vizwell Herren Warnschutz Poloshirt VWPS3N Coolpass Gr.
Vizwell Herren Warnschutz Poloshirt VWPS3N Coolpass Gr.
Vizwell Herren Warnschutz Poloshirt VWPS3N Coolpass Gr.
Artikel-Nr.:
     5417B-p950942
Hersteller:
     Vizwell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     6933157041548
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
Vizwell VWPS3NO Warnschutz-Poloshirt, Orange, Gr. XL
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
orange
Material:
100% Polyester
Gewicht:
150 g/m²
Warnschutzklasse:
Klasse 2
Internetfarbe:
orange
Hersteller:
Vizwell
Form:
kurzarm
Ausführung:
Warnschutzoberteil
Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Poloshirt, Warnschutzpoloshirt, warnschutzpoloshirt orange xl, warnschutz poloshirt, warnschutz-poloshirt orange, Vizwell-VWPS3N Warnschutz Poloshirt Coolpass Gr. X
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 23,20*
€ 32,21*
9 Tage
100
Frei Haus
ab € 25,52*
€ 38,65*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.