| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p946980 Herst.-Nr.: 4251058701098 EAN/GTIN: 4251058701098 |
| |
|
| | |
| Ladegerät-Set • 4 mikroprozessorgesteuerte Einzelschächte • Entladefunktion • Kapazitätsmessung • Akku-Defekt-Erkennung • Ladestrom 450 mA • Ladefortschrittanzeige • Überhitzungsschutz • Geeignet für AAA-Micro-Akkus und AA-Mignon-Akkus Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Ladestrom: | 450 A | Modell: | Set 2 | Hersteller: | JUMTEC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, ladegerät nimh mignon, aa akku ladegerät, JUMTEC, Ladegerät, Set, 2, mit, 6 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 38,47* | € 50,54* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 40,22* | € 50,98* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,94* | € 51,85* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 42,02* | € 52,99* | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 42,31* | € 53,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|