Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Sweatjacke JN836 Gr. 2XL navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Sweatjacke JN836 Gr. 2XL navy
James & Nicholson Sweatjacke JN836 Gr. 2XL navy
James & Nicholson Sweatjacke JN836 Gr. 2XL navy
James & Nicholson Sweatjacke JN836 Gr. 2XL navy
James & Nicholson Sweatjacke JN836 Gr. 2XL navy
James & Nicholson Sweatjacke JN836 Gr. 2XL navy
James & Nicholson Sweatjacke JN836 Gr. 2XL navy
Artikel-Nr.:
     5417B-p933985
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053901708519
Suchbegriffe:
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Sweatshirt (Herren)
Sweat-Jacke
James & Nicholson Sweatjacke JN836

Sweat-Jacke mit Stehkragen und Reißverschluss

Ausführung:
  • Strapazierfähige pflegeleichte Baumwoll/Polyester-Mischung
  • Gekämmte, ringgesponnene Baumwolle
  • Innenseite angeraut
  • Elastische Rippstrickbündchen an Arm- und Bundabschluss
  • 2 Seitentaschen mit verdecktem Reißverschluss
  • 60° waschbar, trocknergeeignet
Material:
Oberstoff (290 g/m²): 70% Baumwolle, 30% Polyester
Weitere Informationen:
Größe:
2XL
Farbe:
navy
Material:
70% Baumwolle / 30% Polyester
Gewicht:
290 g/m²
Form:
langarm
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Internetfarbe:
blau
Pflegetext el. Trocknung:
Trocknen im Tumbler möglich, niedrige Temperatur, 60°C normaler Trocknungsprozess
Pflegetext chem. Reinigung:
Nicht trockenreinigen
Pflegetext Bügeln:
Bügeln mit einer Höchsttemperatur der Bügeleisensohle von 150°C
Pflegetext Bleichen:
Nicht bleichen
Hersteller:
James & Nicholson
Pflegeanleitung:
Maximale Waschtemperatur 60°C, Normalwaschgang
Ausführung:
Jacke
Weitere Suchbegriffe: Sweatjacke, Sweatshirt-Jacke, Sweatshirtjacke, sweatjacke blau 2xl, sweat jacke, sweat-jacke royalblau, James, &, Nicholson, JN836, Gr.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 30,25*
€ 40,77*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 32,49*
€ 47,31*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.