Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitsstiefel GTX 535 XP S3 SRC DGUV W 10 Gr.41 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitsstiefel GTX 535 XP S3 SRC DGUV W 10 Gr.41 schwarz
Atlas Sicherheitsstiefel GTX 535 XP S3 SRC DGUV W 10 Gr.41 schwarz
Atlas Sicherheitsstiefel GTX 535 XP S3 SRC DGUV W 10 Gr.41 schwarz
Atlas Sicherheitsstiefel GTX 535 XP S3 SRC DGUV W 10 Gr.41 schwarz
Atlas Sicherheitsstiefel GTX 535 XP S3 SRC DGUV W 10 Gr.41 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p931981
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692093222
EAN/GTIN:
     4043692093222
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitsstiefel GTX 535 XP S3 SRC DGUV 

Ausführung:
  • EN ISO 20345, S3 SRC DGUV CI WR
  • Obermaterial: Waterproofleder
  • Futter: Gore-Tex Funktionsfutter
  • Schutzkappe: Aluminium
  • Durchtrittssicherheit: metallfreie Durchtrittsicherheit
  • Sohle: Outdoor Sohlentechnologie
  • 3D-Dämpfungssystem (Druckentlastung, Dämpfung, Dynamik) 
  • Grobstollenprofil
  • Einlegesohle: Klima Komfort Einlegesohle
  • Weite: 10, 12
SICHERHEITSSCHUHE S3
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)
• profilierte Laufsohle

ideal für schwere Arbeiten im Außen- und Innenbereich
Weitere Informationen:
PSA-Kategorie:
Kat. II
Verschluss:
Schnürung
Schlagwort:
Schutzschuh; Sicherheitsschuh; Sicherheitsstiefel; Sicherheitssandale; Schuh; Schuhe; Atlas
Internetfarbe:
schwarz
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
ESD:
nein
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Material:
Leder
Ausführung:
Stiefel
Hersteller:
Atlas
Schutzkappe:
Aluminium
Farbe:
schwarz
Weite:
10
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
41
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,80*
ab € 80,26*
€ 95,46*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 85,06*
€ 101,48*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 83,83*
€ 105,26*
22 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 89,02*
€ 105,95*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 86,88*
€ 106,24*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 106,24*
€ 126,43
pro Paar
ab 2 Paar
€ 102,66*
€ 122,17
pro Paar
ab 4 Paar
€ 102,35*
€ 121,80
pro Paar
ab 5 Paar
€ 95,56*
€ 113,72
pro Paar
ab 10 Paar
€ 92,76*
€ 110,38
pro Paar
ab 500 Paar
€ 86,88*
€ 103,39
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 86,88* pro Schild)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
99200-41
ab € 8,61*
Zubehör
Atlas
92000-41
ab € 4,02*
Zubehör
Atlas
99100-41
ab € 8,61*
Zubehör
Atlas
99000-41
ab € 8,57*
Zubehör
Atlas
92600-41
ab € 6,55*
Zubehör
Atlas
95900-41-42
ab € 6,57*
Zubehör
Atlas
ab € 6,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.