Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Bundhose Herren PERFORMANCE 24 Gr. 48 schwarz/türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Bundhose Herren PERFORMANCE 24 Gr. 48 schwarz/türkis
Fortis Bundhose Herren PERFORMANCE 24 Gr. 48 schwarz/türkis
Fortis Bundhose Herren PERFORMANCE 24 Gr. 48 schwarz/türkis
Fortis Bundhose Herren PERFORMANCE 24 Gr. 48 schwarz/türkis
Artikel-Nr.:
     5417B-p888604
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784766371
EAN/GTIN:
     4317784766371
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
FORTIS Bundhose Herren PERFORMANCE 24

Ausführung:
  • elastische Bundverarbeitung 
  • elastischer Gesäßeinsatz für mehr Bewegungsfreiheit 
  • viele Taschen verschließbar mit Reißverschluß, Druckknopf oder Klett 
  • Kniepolstertaschen aus Cordura® mit Klettverschluss oben 
  • teilweise Cordura®-Verstärkungen an den Taschen 
  • reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit 
  • waschbar bei 60 °C
 
Material: 
  • 65% Polyester / 35% Baumwolle Twill
  • Gewicht ca 245 g/m² 
Weitere Informationen:
Marke:
FORTIS
Pflegeanleitung:
bis 60° waschen, nicht chloren, trocknen auf Stufe 1, bügeln auf Stufe 2, chemisch reinigen erlaubt
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Fortis
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Gewicht:
245 g/m²
Form:
lang
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Ausführung:
Bundhose
Farbe:
schwarz/türkis
Größe:
48
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, arbeitshosen schwarz, berufshose, Fortis-Herren Bundhose Gr. 48 schwarz/türkis
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,61*
€ 95,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,01*
€ 92,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 77,61*
€ 92,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,34*
€ 89,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,97*
€ 86,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,13*
€ 72,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.