Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Containernetz 3,5x5,0 m MW 45 grün ohne Gummi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Containernetz 3,5x5,0 m MW 45 grün ohne Gummi
Containernetz 3,5x5,0 m MW 45 grün ohne Gummi
Containernetz 3,5x5,0 m MW 45 grün ohne Gummi
Artikel-Nr.:
     5417B-p885137
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569227902
EAN/GTIN:
     4053569227902
Suchbegriffe:
Autonetz
Gepäcknetz
Ladungssicherungsnetze
Netze zur Ladungssicherung
Containernetz • Geknotetes Netz aus Polyethylen • Zur Abdeckung von offenen Containern, Kippmulden und Lkw • Einfaches Handling • Höchstmaß an Sicherheit gegen Herausfallen oder aufwirbelnde Gegenstände • Geeignet für Absetzcontainer bis 10 m³ • Farbe: grün Hinweis: Gummiseile sind optional.
Weitere Informationen:
Maschenweite:
45
Breite:
5
Farbe:
grün
Stärke:
2,5
Material:
Polyethylen
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Grundpreis:
Ja
Einsatztemperatur:
-85 bis +90 °C
statische Maschenbruchfestigkeit:
200 kg
Abmessung:
3500 x 5000 m
Max. Zugfestigkeit:
112 kg
Länge:
3500 m
Weitere Suchbegriffe: Containernetz, containernetz 3,50 x 5,00 m, autonetz, Hebezeuge, Ladungssicherung, Transportgeräte
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 38,22*
€ 51,41*
1 Tag
174
pro Stück
€ 6,90*
ab € 40,19*
€ 51,86*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 40,33*
€ 52,21*
1 Tag
174
pro Stück
€ 7,90*
ab € 40,77*
€ 52,60*
5 Tage
174
pro Stück
€ 4,95*
ab € 41,17*
€ 53,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,08*
€ 58,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,07*
€ 56,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
1 Stück enthält 17,5 m² (ab € 2,184* pro m²)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.