Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrkette Kunststoff 6 mm, gelb/schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Absperrkette Kunststoff 6 mm, gelb/schwarz
Absperrkette Kunststoff 6 mm, gelb/schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p878637
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     430_06
EAN/GTIN:
     4250384708511
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kunststoffkette
absperrkette kunststoff gelb/schwar...
absperrketten kunststoff
Absperrkette, aus Kunststoff, gelb-schwarz
Weitere Informationen:
Ketten-Ø:
6 mm
Typ:
430_06
Ausführung:
-
Grundpreis:
Ja
Werkstoffart:
Kunststoff
Hersteller:
Schake
Farbe:
gelb/schwarz
Durchmesser:
6 mm
Länge:
25 m
Weitere Suchbegriffe: absperrkette, gliederkette
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
25
pro Meter
€ 4,90*
ab € 1,33*
€ 1,92*
9 Tage
191
25
pro Meter
€ 4,79*
ab € 1,46*
€ 1,96*
1 Tag
225
25
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,52*
€ 2,03*
4 Tage
325
25
pro Meter
€ 6,99*
ab € 1,58*
€ 2,11*
1 Tag
225
25
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,60*
€ 2,14*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 1,92*
€ 2,28
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,77*
€ 2,11
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,70*
€ 2,02
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,69*
€ 2,01
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 1,64*
€ 1,95
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,33*
€ 1,58
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,33* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 48,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.