Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressol Industrie-Fettpresse vz PRELIxxPro M10x1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pressol Industrie-Fettpresse vz PRELIxxPro M10x1
Pressol Industrie-Fettpresse vz PRELIxxPro M10x1
Pressol Industrie-Fettpresse vz PRELIxxPro M10x1
Artikel-Nr.:
     5417B-p875942
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     14203 371
EAN/GTIN:
     4103810703119
Suchbegriffe:
Fettpresse
Handhebel-Fettpresse
Handhebelfettpresse
fettpresse pressol
Handhebel Fettpresse Nr. 14 203 371 DIN 1283. Aus Stahl, verzinkt, für den rauen Einsatz, Wandstärke 1 mm. Formmanschette mit dichtem Sitz bei losem Fett oder Kartusche. Pumpkolben mit hoher Passgenauigkeit zum Zylinder (keine Scheinschmierung). Geeignet für 400-g-Fettkartusche DIN 1284, Fettfüllgerät oder loses Fett. Verarbeitung von Fetten einschließlich NLGI 3. Lieferung inklusive Panzerschlauch 11 x 300 mm mit verpresster Dichtung und Mundstück, 4 BA, M10 x 1.
Weitere Informationen:
Korpuslänge:
395 mm
Korpuswandstärke:
1 mm
Mit Schlauch:
Ja
Korpusmaterial:
Stahl, verzinkt
SB-Verpackt:
Nein
Inhalt:
500
Schlauchlänge:
300 mm
Fassungsvermögen:
500 ml
Hersteller:
Pressol
Arbeitsdruck:
600 bar
Lieferumfang:
Mit Panzerschlauch 11 x 300 mm mit verpresster Dichtung und Mundstück, 4 BA, M 10 x 1
Anschlussgewinde:
M10 x 1
Norm:
DIN 1283
Weitere Suchbegriffe: fettpresse, 371, 203, Öl-, Fettpressen, Schmiergeräte
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
102
€ 4,79*
ab € 39,79*
€ 50,20*
1 Tag
115
€ 6,90*
ab € 39,89*
€ 50,24*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 39,15*
€ 51,07*
1 Tag
61
€ 7,90*
ab € 41,01*
€ 51,69*
6 Tage
119
€ 4,95*
ab € 41,67*
€ 52,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format
4317784286701
ab € 0,98*
Zubehör
Format
4317784286718
ab € 0,92*
Zubehör
Format
4317784091299
ab € 1,18*
Zubehör
Format
4317784091282
ab € 2,91*
Zubehör
Format
4317784403788
ab € 3,03*
Zubehör
Format
4317784091305
ab € 2,50*
Zubehör
Format
4317784286725
ab € 7,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.