| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p668665 Herst.-Nr.: 4317784922562 EAN/GTIN: 4317784922562 |
| |
|
| | |
| FORUM Steckschlüssel-Garnitur 1/2", 28-teilig Aus besonders zähem und stabilem Qualitätsstahl C60 im seidenmatten Finish für eine edle, blendarme Oberfläche. Die Einsätze sind griffig gerändelt und gestempelt, die Knarren sind mit ergonomischem 2-Komponenten-Griff. Lieferung im robusten zweifarbigen Kunststoffkasten mit Metallschließen und Bestückungsschema. Zweifarbige Schaumstoffeinlage, fehlende Werkzeuge auf einen Blick erkennen. Vollständig abnehmbarer Deckel, ideal zum Einsetzen in einen Werkstattwagen. Inhalt: 1 Hebel-Umschaltknarre mit 72 Zähnen 15 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm 2 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 8; 36 mm 4 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze lang 10; 13; 17; 19 mm 2 Zündkerzen-Einsätze 16; 21 mm 1 Verlängerung 125 mm 1 Verlängerung 250 mm 1 Quergriff mit Gleitstück 1 Kadangelenk Weitere Informationen: | | SB-Verpackt: | Nein | Anzahl der Teile: | 28 | Satzinhalt Größe: | 1/2 | Hersteller: | Forum |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, steckschlüsselsatz forum 1/2", einhand knarrensatz, einhand-knarrensatz 1/2", Elektroniker-Schraubendreher, Schlitz/Kreuzschlitz, FORUM, Elektronik-Schraubendreher-Satz, |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 118,64* | € 147,16* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 119,69* | € 147,79* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 132,84* | € 163,15* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 133,15* | € 163,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|