Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAGMA Japansäge Fujiyama Douzuk 240 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAGMA Japansäge Fujiyama Douzuk 240 mm
MAGMA Japansäge Fujiyama Douzuk 240 mm
MAGMA Japansäge Fujiyama Douzuk 240 mm
MAGMA Japansäge Fujiyama Douzuk 240 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p662161
Hersteller:
     Magma
Herst.-Nr.:
     4332163903680
EAN/GTIN:
     4332163903680
Suchbegriffe:
Feinsäge
Zapfensäge
Japansäge
japansäge douzuki 240mm
Japan-Klappsäge Fujiyama Douzuki - Feinsäge mit Rücken - Sehr feine Verzahnung - Besonders geeignet für Absetzschnitte und präzise Holzverbindungen - Ideal für Zinkenverbindungen - Mit Kunststoffgriff - Sägeblatt einklappbar zur platzsparenden Unterbringung und gleichzeitigem Schutz der Zahnung - Gesamtlänge eingeklappt 315 mm
Weitere Informationen:
SB-Verpackt:
Ja
Zahnspitze gehärtet:
Ja
Werkstoff Heft:
Kunststoff
Griffmaterial:
Kunststoff
Hersteller:
MAGMA
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Umlegbarer Griff:
Nein
Mit Stahlrücken:
Nein
Beidseitig verzahnt:
Nein
Zähne geschränkt:
Ja
Zähne geschliffen:
Ja
Zähne gehärtet:
Ja
Blattstärke:
0,3
Blattlänge:
240
Weitere Suchbegriffe: japansäge, japansägen magma, Fujiyama, Fein-/Zug-/Japansäge, Douzuki, Magma, klappbar,, Japan-Klappsäge
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 41,59*
€ 56,61*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 43,44*
€ 57,09*
2 Tage
8
€ 6,90*
ab € 44,20*
€ 58,33*
7 Tage
8
€ 6,99*
ab € 46,02*
€ 60,48*
1 Tag
8
€ 7,90*
ab € 46,39*
€ 61,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,26*
€ 61,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.