Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

müba Schuttrutsche schwarz 1,1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
müba Schuttrutsche schwarz 1,1 m
müba Schuttrutsche schwarz 1,1 m
müba Schuttrutsche schwarz 1,1 m
müba Schuttrutsche schwarz 1,1 m
müba Schuttrutsche schwarz 1,1 m
müba Schuttrutsche schwarz 1,1 m
Artikel-Nr.:
     5417B-p656487
Hersteller:
     Müba
Herst.-Nr.:
     11020
EAN/GTIN:
     4031549110208
Suchbegriffe:
Schuttrohr
Schuttrutsche
Stockwerktrichter
Schutttrichter
Kunststoffschuttrohr • Aus Polyethylen • Mit 2 Ketten • Kettenende mit Karabinersicherheitshaken • Ineinander stapelbar • Zur Beseitigung von Bauschutt, besonders bei Altbausanierung • Durch einfaches Einhängen der verzinkten Ketten für alle Geschosshöhen geeignet
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
BG Zeichen:
Ja
Durchmesser unten:
0,4 m
Durchmesser oben:
0,5 m
Hersteller:
müba
Artikel-Nr.:
11020
Länge:
1,1
Verpackungseinheit:
20
Material:
Polyäthylen
Gewicht:
9,5 kg
Weitere Suchbegriffe: WG, Baugeräte, Kunststoff-Schuttrohr, Schuttrohre
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 55,29*
€ 69,8954*
11 Tage
154
€ 35,99*
ab € 76,03*
€ 92,56*
€ 75,00*
ab € 78,28*
€ 95,62*
€ 5,00*
ab € 82,80*
€ 100,81*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 82,81*
€ 122,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,55*
€ 145,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,99*
€ 142,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 103,60*
€ 123,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,02*
€ 113,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,05*
€ 105,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,81*
€ 98,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Müba
11060
ab € 105,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.