Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prevent Regenbundhose Gr. 2XL gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prevent Regenbundhose Gr. 2XL gelb
Prevent Regenbundhose Gr. 2XL gelb
Prevent Regenbundhose Gr. 2XL gelb
Artikel-Nr.:
     5417B-p653745
Hersteller:
     Prevent
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4029201140168
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose
Prevent Regenbundhose RHO

Ausführung:

  • wind- und wasserdicht
  • verschweißte Nähte
  • starker Gummizug im Bund
  • zwei seitliche Taschenöffnungen
  • 2 x 5 cm Reflexstreifen am Bein
  • nach EN 20471 Klasse 1, EN 343:2003 + A1:07 3.1 / EN ISO 13688
  • PU Beschichtung

Material: 

100 % Polyester

Beschichtung: PU
Weitere Informationen:
Ausstattung:
Hosenschlitz
PSA-Kategorie:
Kat. II
Sichtbarkeit:
Reflexstreifen
Hosenart:
lange Hose
Taschenart:
Seiteneingriffe (beidseitig)
Verarbeitung Naht:
verschweißt
Hauptfarbe:
gelb
Farbigkeit:
einfarbig
Besonderheit Material:
wasserdicht
Gefährdung:
Regen
Branche:
universelle Branche
Verschlussart:
Gummizug
Warnschutzklasse:
Klasse 1
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Internetfarbe:
gelb
Form:
lang
Material:
100% Polyester
Hersteller:
Prevent
Farbe:
gelb
Größe:
2XL
Ausführung:
Warnschutzhose
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 10,53*
€ 14,77*
2 Tage
3
1
€ 5,45*
ab € 10,75*
€ 14,84*
27 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 10,77*
€ 14,88*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 10,67*
€ 15,35*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,57*
€ 15,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.