| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p653741 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4029201140120 |
| |
|
| | |
| Prevent Regenbundhose RHO
Ausführung: - wind- und wasserdicht
- verschweißte Nähte
- starker Gummizug im Bund
- zwei seitliche Taschenöffnungen
- 2 x 5 cm Reflexstreifen am Bein
- nach EN 20471 Klasse 1, EN 343:2003 + A1:07 3.1 / EN ISO 13688
- PU Beschichtung
Material: 100 % Polyester Beschichtung: PU Weitere Informationen: | | Taschenart: | Seiteneingriffe (beidseitig) | Verarbeitung Naht: | verschweißt | Hauptfarbe: | gelb | Farbigkeit: | einfarbig | Besonderheit Material: | wasserdicht | Gefährdung: | Regen | Branche: | universelle Branche | Verschlussart: | Gummizug | Warnschutzklasse: | Klasse 1 | Ausstattung: | Hosenschlitz | PSA-Kategorie: | Kat. II | Sichtbarkeit: | Reflexstreifen | Hosenart: | lange Hose | Internetfarbe: | gelb | Auswertungsgruppe: | Arbeitsschutz | Form: | lang | Material: | 100% Polyester | Hersteller: | Prevent | Farbe: | gelb | Größe: | S | Ausführung: | Warnschutzhose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wetterhose, Wetterschutzhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, Warnparka, Warnschutz-Parka, Warnschutzparka, regenhose gelb, regenbundhose, Hosen, Regenbundhosen, Hose |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 10,58* | € 14,15* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,54* | € 14,18* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | Frei Haus | ab € 10,73* | € 14,21* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 10,66* | € 14,24* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,90* | € 14,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|