| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p652977 Herst.-Nr.: 341-8/L Grau EAN/GTIN: 4901792022958 |
| |
|
| | |
| SHOWA Montagehandschuh 341
Ausführung: - Zulassung/Norm: EN 388
- Atmungsaktiv und wasserdicht
- Antibakterielle und geruchsneutralisierende Behandlung
- Flexibel und geschmeidig
- Feingefühl und Handfertigkeit
- Spezialbeschichtung aus Latex
- Griffsichere Appretur an der Handinnenfläche und den Fingern
- Anatomisches Design
- Nahtlos
- Gauge: 13
- Länge: 230–270 mm
- Farbe: grau-schwarz
Material: Strickgewebe, Latex-Innenhandbeschichtung
Anwendungsbereiche: Logistik, Landwirtschaft, Bauwesen
Weitere Informationen: | | Branche: | universelle Branche | Länge von: | 210 mm | Schutz: | EN 388: 2.1.2.1 | Material Beschichtung: | Naturkautschuk (NR) | Durchstichfestigkeit: | Stufe 1 | Farbe Beschichtung: | schwarz | Abriebfestigkeit: | Stufe 2 | Beschichtungsart: | beschichtet (Innenhand) | Internetfarbe: | grau | Eigenname Material: | Nylon | Anwendungsbereich: | ESD-Bereich | Verarbeitung Naht: | nahtlos | Besonderheit: | waschbar (30 °C) | Größenspiegel: | 7-9 | ÖKO-TEX® Standard 100 zertifiziert: | Nein | Farbe Material Handschuh: | grau | Schnittschutz EN 388: | Stufe 1 | Größe: | 8 | Stulpenform: | gerade | Weiterreißfestigkeit: | Stufe 2 | Farbe: | grau-schwarz | Stulpenart: | Schutzstulpe | Passform: | einseitig tragbar | Material Handschuh: | Polyamid (PA) | Lebensmitteltauglichkeit durch RAL-Zulassung: | Nein | Besonderheit Material: | atmungsaktiv | Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004: | Nein | Handschuhform: | 5-Finger-Handschuh | Griffprofil: | geraut | Gefährdung: | mechanische Risiken | Länge bis: | 260 mm | Normen: | EN 388 | Länge: | 230-270 mm | Material: | Latex / Textil | Hersteller: | SHOWA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuhe grau gr. l, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe showa, 341«, BEST, »Showa, Handschuhe, SHOWA |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Paar | € 6,90* | ab € 2,85* | € 3,77* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 2,92* | € 3,85* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Paar | € 8,50* | ab € 3,72* | € 4,85* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 25,06* | € 33,93* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 29,42* | € 37,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Paar (ab € 2,506* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|