| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p652809 Herst.-Nr.: 23340-S EAN/GTIN: 4025888240580 |
| |
|
| | |
| Herrenjacke Tampere
Ausführung: - Kapuzenjacke mit wärmendem und sehr weichem Teddyfutter
- Außenseite aus hochwertigem Micro-Fleece
- mit Kinnschutz und elastischem Ärmelsaum - weitenverstellbar
- mit 2 seitlichen Hüfttaschen und 1 Brusttasche
- Antipiling
Obermaterial: - 100 % Polyester
- Gewicht: ca. 360 g/m²
Weitere Informationen: | | Basis: | Fleecejacke | Gewebeart Innenmaterial: | Teddyfutter | Branche: | universelle Branche | Gewebeart: | Fleece | Verschlussart: | Reißverschluss | Besonderheit Innenmaterial: | gefüttert | Armlänge: | 1/1 Arm | Nebenfarbe: | schwarz | Weitenverstellung: | Saum | Grammatur: | 360 g/m² | Ausstattung: | Kinnschutz | Taschenart: | Brusttasche (links) | Verarbeitung Naht: | genäht | Einlaufschutz gemäß DIN EN ISO 6330: | Nein | Hauptfarbe: | grau | Farbigkeit: | mehrfarbig | Gewicht: | 360 g/m² | Materialverarbeitung: | einlagig | Größenspiegel: | 0-5 | Besonderheit Material: | antipilling | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Gefährdung: | kühle Umgebung | Internetfarbe: | schwarz | Hersteller: | Elysee | Form: | langarm | Material: | 100% Polyester | Farbe: | schwarz/grau | Größe: | S | Ausführung: | Jacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, fleecejacke herren schwarz, herren jacke, herren-jacke größe s, Jacken, Herrenjacken, Jacke |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 38,05* | € 51,66* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 39,27* | € 51,74* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 40,61* | € 53,34* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 41,46* | € 55,61* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 39,43* | € 57,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|