Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUKAS Fächerschleifer mit M6 Innengew. SFI universal 30x10 mm, Korund Korn 150


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LUKAS Fächerschleifer mit M6 Innengew. SFI universal 30x10 mm, Korund Korn 150
LUKAS Fächerschleifer mit M6 Innengew. SFI universal 30x10 mm, Korund Korn 150
LUKAS Fächerschleifer mit M6 Innengew. SFI universal 30x10 mm, Korund Korn 150
LUKAS Fächerschleifer mit M6 Innengew. SFI universal 30x10 mm, Korund Korn 150
LUKAS Fächerschleifer mit M6 Innengew. SFI universal 30x10 mm, Korund Korn 150
LUKAS Fächerschleifer mit M6 Innengew. SFI universal 30x10 mm, Korund Korn 150
LUKAS Fächerschleifer mit M6 Innengew. SFI universal 30x10 mm, Korund Korn 150
Artikel-Nr.:
     5417B-p650030
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4027497283910
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Für die unterschiedlichsten Werkstoffe im Grob- und Feinschliff - mit Innengewinde
Gute Lebensdauer auf diversen Werkstoffen, im Grob- und Feinschliff
Schnelle und einfache Montage ohne Spannschlüssel
Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests

Sparen Sie Zeit: Dieses Werkzeug kann direkt auf die Spindel der Maschine oder auf einen passenden Schaft mit Außengewinde montiert werden.
Zusätzliches Werkzeug ist nicht nötig.
Das bei diesem Werkzeug verwendete Korund besticht mit guten Standzeiten auf Baustahl, beim Schruppschleifen und beim Grobschliff.
Es erlaubt Ihnen kosteneffizient zu arbeiten.
Weitere Informationen:
Kornart:
Korund
Korngröße:
150
Höhe:
10
Werkzeugaufnahme:
Innengewinde
Schaftdurchmesser:
M4 Innengewinde mm
Breite:
10 mm
Durchmesser:
30 mm
Hersteller-Nr.:
A2207030100150
Max. U/min:
25400
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 28,77*
€ 40,48*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 27,61*
€ 40,48*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 30,64*
€ 40,78*
9 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 30,45*
€ 43,02*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,48*
€ 48,1712
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,76*
€ 47,3144
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,23*
€ 41,9237
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,57*
€ 41,1383
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,48*
€ 39,8412
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 32,29*
€ 38,4251
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,61*
€ 32,8559
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,761* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.