Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 1/4" TORSIONpower Bit, 25 mm, PH2, 5er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools 1/4" TORSIONpower Bit, 25 mm, PH2, 5er Pack
KS Tools 1/4" TORSIONpower Bit, 25 mm, PH2, 5er Pack
KS Tools 1/4" TORSIONpower Bit, 25 mm, PH2, 5er Pack
KS Tools 1/4" TORSIONpower Bit, 25 mm, PH2, 5er Pack
KS Tools 1/4" TORSIONpower Bit, 25 mm, PH2, 5er Pack
KS Tools 1/4" TORSIONpower Bit, 25 mm, PH2, 5er Pack
KS Tools 1/4" TORSIONpower Bit, 25 mm, PH2, 5er Pack
Artikel-Nr.:
     5417B-p619847
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     918.3111
EAN/GTIN:
     4042146477533
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
  • PH
  • mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • Farbcodierung
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • mit Torsionszone
  • zur Abfederung von Drehmomentspitzen
  • längere Lebensdauer
  • vernickelt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Torsion:
Ja
VDE-geprüft:
Nein
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 3126 / ISO 1173
Abtriebsgröße:
2
Vergütung Klingenmaterial:
vernickelt
Klingenmaterial:
Spezialstahl
Ausführung:
Bit
Antriebsform:
Sechskant
Hersteller:
KS Tools
Klingenlänge:
25 mm
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Phillips
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1030
5
pro Stück
€ 9,50*
ab € 0,908*
€ 1,408*
11 Tage
1030
5
pro Stück
€ 7,60*
ab € 1,046*
€ 1,596*
38 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,048*
€ 1,598*
7 Tage
1030
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,074*
€ 1,67*
Lager 5417
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,102*
€ 1,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,76*
€ 2,0944
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,618*
€ 1,92542
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,488*
€ 1,77072
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,418*
€ 1,68742
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,368*
€ 1,62792
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,338*
€ 1,59222
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,332*
€ 1,58508
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,102*
€ 1,31138
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.