Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Rollen Kunststoff-Doppelrollen (Möbeltechnik), Rad-Ø 35 mm, Tragkraft 70 kg, mit Feststeller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Rollen Kunststoff-Doppelrollen (Möbeltechnik), Rad-Ø 35 mm, Tragkraft 70 kg, mit Feststeller
BS Rollen Kunststoff-Doppelrollen (Möbeltechnik), Rad-Ø 35 mm, Tragkraft 70 kg, mit Feststeller
BS Rollen Kunststoff-Doppelrollen (Möbeltechnik), Rad-Ø 35 mm, Tragkraft 70 kg, mit Feststeller
Artikel-Nr.:
     5417B-p614492
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885108007
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
kunststoffrad bs rollen
rad kunststoff
harte Lauffläche für weiche Böden
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
70 kg
Raddurchmesser:
35 mm
Bauhöhe:
40 mm
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Weitere Suchbegriffe: BS, Rollen, Kunststoff-Doppelrollen, (Möbeltechnik),, Rad-Ø, 35
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,29*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.