|  |
 |
| Artikel-Nr.: 5417B-p6134653 Herst.-Nr.: 4932493659 EAN/GTIN: 4058546485306 |
| |
|
|  |  |
 | Durchschlagsprüfung bis 10.000 V AC, Arbeiten bis 1.000 V AC abgesichert. VDE (DIN EN/IEC 60900) 360 drehbare Endkappe für präzise Kontrolle Inklusive hochwertigem Aufbewahrungscase Gelsaserte Größenangaben auf den Bits für eine schnelle Identifizierung der passenden Größe
Im Lieferumfang enthalten: PH00 / PH0 / PZ0 / SL2 / TX6 / TX7 / TX8 / TX10 Weitere Informationen:  |  | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | VDE-geprüft: | Ja | Anzahl der Teile: | 9 | Hersteller: | Milwaukee |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, Bit (TORX), Bit TORX, TORX-Bit, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher, Phillips-Uhrmacher-Schraubenzieher, Phillips-Uhrmacherschraubendreher, Phillips-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Phillips), Uhrmacher-Schraubendreher PH, Uhrmacher-Schraubendreher Phillips, Uhrmacher-Schraubenzieher PH, Uhrmacher-Schraubenzieher Phillips, Uhrmacherschraubendreher PH, Uhrmacherschraubendreher Phillips, Uhrmacherschraubenzieher PH, Uhrmacherschraubenzieher Phillips, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, bit-satz, Milwaukee, Multi-Bit, Feinschraubendreher, VDE, 8-in-1 |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 5417 | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 32,62* | € 44,62* |  |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 33,60* | € 44,96* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 5417 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 5417 |  | Versand: Lager 5417 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |  | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|