Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Damen/Herren Komfort T-Shirt JN002 Gr. 4XL tomato


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Damen/Herren Komfort T-Shirt JN002 Gr. 4XL tomato
James & Nicholson Damen/Herren Komfort T-Shirt JN002 Gr. 4XL tomato
James & Nicholson Damen/Herren Komfort T-Shirt JN002 Gr. 4XL tomato
James & Nicholson Damen/Herren Komfort T-Shirt JN002 Gr. 4XL tomato
James & Nicholson Damen/Herren Komfort T-Shirt JN002 Gr. 4XL tomato
James & Nicholson Damen/Herren Komfort T-Shirt JN002 Gr. 4XL tomato
James & Nicholson Damen/Herren Komfort T-Shirt JN002 Gr. 4XL tomato
Artikel-Nr.:
     5417B-p608752
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223169829
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
damen-t-shirts rot
James & Nicholson Damen/Herren Komfort T-Shirt JN002 

Ausführung:

Komfort-T-Shirt aus strapazierfähigem Single-Jersey
  • Material: Oberstoff: 100% Baumwolle / 180 g/m²
  • gekämmte, ringgesponnene Baumwolle
  • Rundhalsausschnitt mit Elasthan
  • Necktape, ohne Seitennähte
  • Doppelnähte an Schultern, Hals- und Armausschnitt
Weitere Informationen:
Features:
Baumwolle Kurzarm ohne Seitennaht Rundhals Übergrößen ab 4XL
Größe:
4XL
Pflegetext chem. Reinigen:
Nicht chemisch reinigen
Farbe:
tomato
Warengruppe:
T-Shirt
Marke:
James & Nicholson
Gewicht:
180 g/m²
Internetfarbe:
rot
Pflegetext el. Trocknung:
Nicht im Trommeltrockner trocknen
Bildverweis-Masterbild:
artfarbe\39661\master.jpg
Pflegetext Bügeln:
Nicht heiß bügeln; Vorsicht beim Bügeln mit Dampf
Gewicht SKU (gr.):
320
Pflegetext Bleichen:
Nicht bleichen
Bildverweis:
art\7180\detail_2299.jpg art\7180\detail_7266.jpg art\7180\detail_768.jpg art\7180\detail_9206.jpg artfarbe\39661\detail_5705.jpg artfarbe\39661\detail_5706.jpg artfarbe\39661\detail_5707.jpg artfarbe\39661\master.jpg
Pflegetext Waschen:
Waschbar bis zu 40°C
Maße Pack (cm.):
l:50.00/b:40.00/h:0.01
Farbkürzel:
to
Gewicht Pack (gr.):
19
Gewicht (gr.):
320
HERKUNFTSLAND:
Bangladesh
Saison:
Sommer
Artikel:
JN002
Beschreibung:
"Rundhalsausschnitt mit Elasthan Necktape, ohne Seitennähte Doppelnähte an Schultern, Hals- und Armausschnitt"
Farbwerte CMYK:
C:0/M:100/Y:81/K: 4
Hersteller:
James & Nicholson
Farbewerte Pantone:
185C
Pflegeanleitung:
bis 40°C waschbar, nicht chlorbleichen, nicht trocknergeeignet, bügeln bis Stufe 1, keine chemische Reinigung erlaubt
Form:
kurzarm
Material:
100% Baumwolle
Ausführung:
T-Shirt
Weitere Suchbegriffe: damen shirt, damen-t-shirts rundhals, James, &, Nicholson, Damen/Herren, Komfort, T-Shirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.