Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

alpen HSS Maschinen-Holzspiralbohrer TIMBER TWIST, PLT, Ø 10,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
alpen HSS Maschinen-Holzspiralbohrer TIMBER TWIST, PLT, Ø 10,5
alpen HSS Maschinen-Holzspiralbohrer TIMBER TWIST, PLT, Ø 10,5
alpen HSS Maschinen-Holzspiralbohrer TIMBER TWIST, PLT, Ø 10,5
alpen HSS Maschinen-Holzspiralbohrer TIMBER TWIST, PLT, Ø 10,5
alpen HSS Maschinen-Holzspiralbohrer TIMBER TWIST, PLT, Ø 10,5
alpen HSS Maschinen-Holzspiralbohrer TIMBER TWIST, PLT, Ø 10,5
Artikel-Nr.:
     5417B-p5976586
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     0067101050100
EAN/GTIN:
     9002741643042
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer
alpen HSS Maschinen-Holzspiralbohrer TIMBER TWIST, PLT, Ø 10,5
Für ausrissfreies, präzises Bohren in sämtlichen Holzarten, sowie Holzverbundwerkstoffen und besonders harten, beschichteten Spanplatten. Für genaue Arbeiten im Holzbereich. (Tischler, Restauration, Instrumentenbau, Zimmerer, Modellbau, Montage,...)
  • Ausrissfreies Bohren durch optimierte Vorschneider
  • Durch Doppelfase optimale Führung im Bohrloch
  • Beste Bohrlochgüte
  • Wesentlich erhöhte Standzeit
  • Schnelles Arbeiten durch optimierte Spitze
Weitere Informationen:
Drallwinkel:
33
Durchmesser Schaft mm:
9,5
Inhalt:
1
Anzahl Schneiden:
2
Gesamtlänge:
133 mm
Arbeitslänge:
87 mm
Durchmesser:
10,5 mm
Weitere Suchbegriffe: alpen, HSS, Maschinen-Holzspiralbohrer, TIMBER, TWIST,, PLT,
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 7,69*
€ 11,83*
€ 5,90*
ab € 6,61*
€ 11,95*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.