Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cotton Classics-16.1082 T-Shirt Gr. S white


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cotton Classics-16.1082 T-Shirt Gr. S white
Cotton Classics-16.1082 T-Shirt Gr. S white
Cotton Classics-16.1082 T-Shirt Gr. S white
Artikel-Nr.:
     5417B-p5959059
Hersteller:
     Fruit of the Loom
Herst.-Nr.:
     16108200101
EAN/GTIN:
     4060439173689
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren-t-shirts weiß größe s
Rippstrickausschnitt mit Nackenband Ton-in-Ton, TearAway Label
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
weiß
Größe:
S
Farbe:
white
Material:
100% Baumwolle
Gewicht:
145 g/m²
Form:
kurzarm
Ausführung:
T-Shirt
Weitere Suchbegriffe: herren shirt, herren-shirt weiß, Cotton, Classics-16.1082, T-Shirt, Gr., S, white
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.