Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ID-Identity Interlock T-Shirt Langarm 0518 Gr. XL rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ID-Identity Interlock T-Shirt Langarm 0518 Gr. XL rot
ID-Identity Interlock T-Shirt Langarm 0518 Gr. XL rot
ID-Identity Interlock T-Shirt Langarm 0518 Gr. XL rot
Artikel-Nr.:
     5417B-p5958042
Hersteller:
     ID-Identity
Herst.-Nr.:
     0518330011
EAN/GTIN:
     5709245159355
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
herren-langarmshirts xl
herren langarmshirts
ID-Identity Langarmshirt Herren 0518

  • Langärmliges Interlock T-Shirt in weiche Antipilling-Qualität
  • Schmal gerippter runder Halsausschnitt
  • Körpernahes Modell
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
rot
Material:
100% Baumwolle
Gewicht:
335
Form:
langarm
Ausführung:
Langarmshirt
Internetfarbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: ID-Identity, Interlock, T-Shirt, Langarm, 0518, Gr.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.