Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eterna Hemd Modern Fit Langarm (Standard) 8817-19-X18K Gr. 43 navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eterna Hemd Modern Fit Langarm (Standard) 8817-19-X18K Gr. 43 navy
Eterna Hemd Modern Fit Langarm (Standard) 8817-19-X18K Gr. 43 navy
Eterna Hemd Modern Fit Langarm (Standard) 8817-19-X18K Gr. 43 navy
Eterna Hemd Modern Fit Langarm (Standard) 8817-19-X18K Gr. 43 navy
Eterna Hemd Modern Fit Langarm (Standard) 8817-19-X18K Gr. 43 navy
Artikel-Nr.:
     5417B-p5931547
Hersteller:
     Eterna Lighting
Herst.-Nr.:
     4062403611913
EAN/GTIN:
     4062403611913
Suchbegriffe:
Langarm-Hemd
Langarmhemd
Langarmhemden
langarmhemd dunkelblau
Ausführung:
  • blickdickt
  • griffig
  • bügelfrei
Das ETERNA COVER SHIRT - blickdicht - selbst bei Tattoos!
Dieses Hemd zeigt nur, was es auch zeigen soll. Zuverlässig verdeckt es Tattoos und Körperbehaarung.
Sportiv und elegant zugleich - egal, wie Sie dieses unifarbene Herrenoberhemd kombinieren - einem souveränen und stilsicheren Auftritt steht nichts im Wege.
Der Classic Kent-Kragen und der MODERN FIT Schnitt runden die Optik harmonisch ab.
Innovative Garnkonstruktion und meisterhafte Webverfahren sorgen dafür, dass das ETERNA COVER SHIRT blickdicht ist.

Material:
100% Baumwolle


Weitere Informationen:
Stoff:
8817
Farbcode:
19
Internetfarbe:
blau
Modell:
X18K
Größe:
43
Farbe:
navy
Manschette:
Kombimanschette
Material:
100% Baumwolle
Blickdichte:
Sehr hoch
Form:
langarm
Brusttasche:
Nein
Muster:
Uni
Bügeln:
Non Iron (bügelfrei)
Kragen:
Classic-Kent-Kragen
Schnitt:
Modern Fit
Armlänge:
Standard (65cm)
Ausführung:
Hemd
Weitere Suchbegriffe: langarm hemd, Eterna, Hemd, Modern, Fit, Langarm, (Standard)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 44,24*
€ 58,42*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,20*
€ 64,97*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,42*
€ 69,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,75*
€ 68,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 57,55*
€ 68,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,41*
€ 65,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,39*
€ 64,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,13*
€ 62,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.