Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Akku-Schlagschrauber 1/2" M18FHIW2F12-502X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Milwaukee Akku-Schlagschrauber 1/2" M18FHIW2F12-502X
Milwaukee Akku-Schlagschrauber 1/2" M18FHIW2F12-502X
Milwaukee Akku-Schlagschrauber 1/2" M18FHIW2F12-502X
Milwaukee Akku-Schlagschrauber 1/2" M18FHIW2F12-502X
Artikel-Nr.:
     5417B-p5903988
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933492783
EAN/GTIN:
     4058546476540
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
akkuschlagschrauber milwaukee
akku schlagschrauber
Hohe Leistungsdichte: Der M18 FUEL Akku-Schlagschrauber liefert 1491 Nm Festdrehmoment und ein Lösemoment von 2034 Nm bei einer kompakten Größe von 193 mm, was einen besseren Zugang in engen Räumen ermöglicht
2000 U/Min im Leerlauf, um 35 % schneller zu arbeiten als mit der vorherigen Generation
Akku-Isolator der nächsten Generation zur Vermeidung von Vibrationsschäden an der Akku-Halterung
Robustes Getriebegehäuse für mehr Haltbarkeit
Tri-LEDs liefern hochauflösende Beleuchtung für bessere Sichtbarkeit des Arbeitsbereichs
Mit 4-Modi DRIVE CONTROL kann der Anwender zwischen vier verschiedenen Drehzahl- und Drehmomenteinstellungen wählen, um die Vielseitigkeit der Anwendung zu maximieren
Modus 4 zum Entfernen von Schrauben, bietet maximales Drehmoment zum Lösen von Muttern und schaltet dann auf 750 U/min für hervorragende Kontrolle beim Entfernen von Befestigungselementen
Die FUEL - Plattform wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE Motor, den REDLITHIUM Akku und die REDLINK PLUS Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE-M18-Produktprogramm

Im Lieferumfang enthalten:
2 x M18 B5 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, HD Box
Weitere Informationen:
Schrauben-Ø:
M36
Akkubeschaffenheit:
Li-Ion
Hersteller:
Milwaukee
Akkuanzahl:
2
Werkzeugaufnahme:
1/2"
Aufbewahrung:
HD Box
Akku im Lieferumfang enthalten:
Ja
Maschine:
Ja
Schlagzahl 4. Gang:
2400 Schläge/min
Max. Leerlaufdrehzahl 4. Gang:
2000 U/min
Schlagzahl 3. Gang:
2400 Schläge/min
Schlagzahl 2. Gang:
2200 Schläge/min
Schlagzahl 1. Gang:
1300 Schläge/min
max. Schlagzahl:
2400 Schläge/min
Max. Leerlaufdrehzahl 3. Gang:
2000 U/min
Max. Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
1300 U/min
Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
700 U/min
Drehmoment 3. Gang:
1491 Nm
Drehmoment 2. Gang:
1220 Nm
Drehmoment 1. Gang:
881 Nm
max. Lösemoment:
2034 Nm
Max. Drehmoment::
1491 Nm
Akkukapazität:
5 Ah
Akkuspannung:
18 V
Weitere Suchbegriffe: Milwaukee, 1/2", M18FHIW2F12-502X
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 513,64*
€ 601,32*
€ 5,95*
ab € 519,66*
€ 605,94*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 528,68*
€ 617,56*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 511,59*
€ 627,52*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 601,32*
€ 715,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 572,00*
€ 680,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 534,24*
€ 635,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 525,23*
€ 625,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 513,64*
€ 611,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.