Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROCHOLZ Komplettpackplatz SYSTEM FLEX, Variante 2, BxTxH: 2000x800x690-960mm, RAL9006/3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROCHOLZ Komplettpackplatz SYSTEM FLEX, Variante 2, BxTxH: 2000x800x690-960mm, RAL9006/3003
ROCHOLZ Komplettpackplatz SYSTEM FLEX, Variante 2, BxTxH: 2000x800x690-960mm, RAL9006/3003
ROCHOLZ Komplettpackplatz SYSTEM FLEX, Variante 2, BxTxH: 2000x800x690-960mm, RAL9006/3003
ROCHOLZ Komplettpackplatz SYSTEM FLEX, Variante 2, BxTxH: 2000x800x690-960mm, RAL9006/3003
Artikel-Nr.:
     5417B-p5834237
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     73001600
EAN/GTIN:
     4030177063900
Suchbegriffe:
Farbrollerbügel
Steckbügel
Walzenbügel
Lochplatte
bestehend aus:
- 1 x SYSTEM FLEX, Grundtisch, BxTxH: 2000x800x690-960mm, RAL9006/3003
- 3 x SYSTEM FLEX, HR-Anbauprofil lang, gerade Version, BxTxH: 1745x40x40mm, 1 VE = 1 Stk., RAL9006
- 1 x SYSTEM FLEX, Einzel-Hängeschublade, BxTxH: 527x510x200, RAL9006/3003
- 1 x SYSTEM FLEX, Lochrückwand, BxTxH: 1000x30x500mm, RAL3003 (rubinrot)
- 1 x SYSTEM FLEX, Getränkehalter für Flaschen, BxTxH: 210x125x130mm, RAL9006 (weißaluminium)
- 4 x SYSTEM FLEX, Ablageboden komplett, BxT: 1000x400mm, RAL9006 (weißaluminium) / 3003 (rubinrot)
- 2 x SYSTEM FLEX, Ablageboden komplett, BxT: 1000x300mm, RAL9006 (weißaluminium) / 3003 (rubinrot)
- 4 x SYSTEM FLEX, Fachteiler offen, TxH: 300x400mm, 1 VE = 4 Stk., verzinkt
- 1 x SYSTEM FLEX, Kleberollenhalter zur Befestigung an 40x40mm HR-Profilrohr, RAL9006 (weißaluminium)
- 1 x SYSTEM FLEX, Anschlagkante, Breite: 1000mm, RAL3003 (rubinrot)
Weitere Informationen:
Hersteller:
Rocholz
Tiefe:
840 mm
Länge:
2000 mm
Variante:
2
Gewicht:
137,5 kg
Ladeflächenhöhe:
1898 mm
Ladeflächenlänge:
840 mm
Ladeflächenbreite:
2000 mm
Höhe:
1898 mm
Breite:
840 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 1.482,34*
€ 1.578,37*
16 Tage
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.607,85*
€ 1.707,49*
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1.619,20*
€ 1.726,51*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.661,31*
€ 1.770,91*
14 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.830,86*
€ 1.939,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.726,51*
€ 2.054,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.716,50*
€ 2.042,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.668,61*
€ 1.985,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.641,39*
€ 1.953,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.619,20*
€ 1.926,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.