Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROCHOLZ Komplettpackplatz SYSTEM FLEX, Variante 1, BxTxH: 2000x800x690-960mm, RAL9006/3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROCHOLZ Komplettpackplatz SYSTEM FLEX, Variante 1, BxTxH: 2000x800x690-960mm, RAL9006/3003
ROCHOLZ Komplettpackplatz SYSTEM FLEX, Variante 1, BxTxH: 2000x800x690-960mm, RAL9006/3003
ROCHOLZ Komplettpackplatz SYSTEM FLEX, Variante 1, BxTxH: 2000x800x690-960mm, RAL9006/3003
ROCHOLZ Komplettpackplatz SYSTEM FLEX, Variante 1, BxTxH: 2000x800x690-960mm, RAL9006/3003
Artikel-Nr.:
     5417B-p5834236
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     73001500
EAN/GTIN:
     4030177063894
Suchbegriffe:
Farbrollerbügel
Steckbügel
Walzenbügel
Komplett-Packtisch
bestehend aus:
- 1 x SYSTEM FLEX, Grundtisch, BxTxH: 2000x800x690-960mm, RAL9006/3003
- 3 x SYSTEM FLEX, HR-Anbauprofil lang, gerade Version, BxTxH: 1745x40x40mm, 1 VE = 1 Stk., RAL9006
- 2 x SYSTEM FLEX, Ablageboden komplett, BxT: 1000x400mm, RAL9006 (weißaluminium) / 3003 (rubinrot)
- 2 x SYSTEM FLEX, Fachteiler offen, TxH: 300x400mm, 1 VE = 4 Stk., verzinkt
- 2 x SYSTEM FLEX, Ablageboden komplett, BxT: 1000x300mm, RAL9006 (weißaluminium) / 3003 (rubinrot)
- 1 x SYSTEM FLEX, Anschlagkante, Breite: 1000mm, RAL3003 (rubinrot)
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Hersteller:
Rocholz
Tiefe:
840 mm
Länge:
2000 mm
Variante:
1
Gewicht:
88,6 kg
Ladeflächenhöhe:
1898 mm
Ladeflächenlänge:
840 mm
Ladeflächenbreite:
2000 mm
Höhe:
1898 mm
Breite:
840 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 1.049,85*
€ 1.147,53*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.069,44*
€ 1.167,18*
18 Tage
15
Frei Haus
ab € 1.074,47*
€ 1.171,29*
€ 4,95*
ab € 1.399,14*
€ 1.506,86*
Frei Haus
ab € 1.401,93*
€ 1.506,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.147,53*
€ 1.365,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.135,10*
€ 1.350,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.098,74*
€ 1.307,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.075,44*
€ 1.279,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.049,85*
€ 1.249,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.