Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROCHOLZ Komplettpacktisch SYSTEM basic, Variante 2, Breite 2,00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROCHOLZ Komplettpacktisch SYSTEM basic, Variante 2, Breite 2,00 m
ROCHOLZ Komplettpacktisch SYSTEM basic, Variante 2, Breite 2,00 m
ROCHOLZ Komplettpacktisch SYSTEM basic, Variante 2, Breite 2,00 m
ROCHOLZ Komplettpacktisch SYSTEM basic, Variante 2, Breite 2,00 m
Artikel-Nr.:
     5417B-p5834233
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     712000
EAN/GTIN:
     4030177052270
Suchbegriffe:
Packpapier-Rolle
Packpapierrolle
Komplett-Packtisch
Packstation
Tiefe 0,80 m, Höhe 0,85 m
inkl. Tischaufbaumagazin mit 8 Steckbügeln für Kartons
Abwickelvorrichtung zwischen den Holmen zur Aufnahme von Papier- und Folienrollen
(max. Rollendurchmesser 30 cm max. Rollengewicht 20 kg)
Formularablage 23 cm tief,
Sicherheits-Schneidvorrichtung mit einer Schnittbreite von 1,25 m,
sowie Untertischabwickelvorrichtung für Papier oder Folie (max. Rollendurchmesser 75 cm max. Rollengewicht 100 kg)
Weitere Informationen:
Hersteller:
Rocholz
Tiefe:
800 mm
Länge:
2000 mm
Variante:
2
Ladeflächenhöhe:
850 mm
Ladeflächenlänge:
800 mm
Ladeflächenbreite:
2000 mm
Höhe:
850 mm
Breite:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: Packstationen, komplett-packtisch rocholz, komplett packtisch, packpapier-rolle 200cm, ROCHOLZ, Komplettpacktisch, SYSTEM, basic,, Variante, 2,
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 1.062,02*
€ 1.125,74*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.070,01*
€ 1.130,87*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.125,74*
€ 1.339,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.117,91*
€ 1.330,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.090,31*
€ 1.297,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.073,57*
€ 1.277,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.062,02*
€ 1.263,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.