Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cotton Classics-01.001T T-Shirt Gr. M pistachio


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cotton Classics-01.001T T-Shirt Gr. M pistachio
Artikel-Nr.:
     5417B-p5783304
Hersteller:
     Cotton Classics
Herst.-Nr.:
     01001T51002
EAN/GTIN:
     4060439120232
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren-t-shirts gr.m
Legerer Schnitt, Rundstrickware, 2-lagiger schmaler Rundhalsausschnitt in Rippstrick, Nackenband, schmale Ärmel, 40° waschbar, trocknergeeignet
Weitere Informationen:
Passform:
kurzarm
Hersteller:
Cotton Classics
Größe:
M
Farbe:
pistachio
Material:
145g/m², 100% einlaufvorbehandelte ringgesponnene Baumwolle, ash: 99% Baumwolle, 1% Viskose, sport grey: 85% Baumwolle, 15% Viskose, Single Jersey
Form:
kurzarm
Ausführung:
T-Shirt
Weitere Suchbegriffe: herren shirt, herren-t-shirts grün, Cotton, Classics-01.001T, T-Shirt, Gr., M, pistachio
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.