| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5690360 Herst.-Nr.: 2040 844 6656 48s EAN/GTIN: 4055301884374 |
| |
|
| | |
| BP Warnschutzhose für Herren 2040
- Schlanke Silhouette
- 3D-Ergofit-Schnitt
- erhöhter Dehnbund im Rücken für optimalen Sitz
- 2 Seitentaschen
- 1 mit Patte verschließbare Gesäßtasche
- 1 geräumige Schenkeltasche mit integrierter Reißverschlusstasche und integrierter Smartphonetasche
- freihängende Zollstocktasche mit Stifttaschen
- ergonomischer Schnitt
- je 2 umlaufende Reflexstreifen auf dem unteren Bein
- je 1 umlaufender Reflexstreifen auf dem oberen Bein
- mit Reißverschluss verschließbare Kniepolstertaschen mit Belüftungsöffnung (BP Kniepolster 1839-000-53 bitte separat bestellen)
Weitere Informationen: | | Größe: | 48s | Farbe: | warngelb/anthrazit | Material: | 79,5% Polyester / 16,5% Baumwolle / 4% Elastolefin | Gewicht: | 680 g | Internetfarbe: | gelb | Ausführung: | Warnschutzhose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, bundhose 48, bundhose, bp bundhose, BP, Arbeitshose, für, Herren, 2040, Gr. |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 91,89* | € 116,23* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 89,47* | € 116,62* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 81,79* | € 123,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|