Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP Softshell-Arbeitsjacke 1874 Gr. XL nachtblau/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BP Softshell-Arbeitsjacke 1874 Gr. XL nachtblau/anthrazit
BP Softshell-Arbeitsjacke 1874 Gr. XL nachtblau/anthrazit
BP Softshell-Arbeitsjacke 1874 Gr. XL nachtblau/anthrazit
Artikel-Nr.:
     5417B-p5683963
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1874 572 110 XL
EAN/GTIN:
     4010365969320
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke
BP Softshell-Arbeitsjacke 1874

  • Stehkragen
  • verdeckter Frontreißverschluss
  • Smartphonetasche auf dem Ärmel
  • 2 Brusttaschen, davon 1 als Doppeltasche, 1 Stifttasche und 2 geräumige Seitentaschen mit Reißverschluss
  • ergonomisch geformte Ärmel
  • Ärmelabschluss mit Windschutz
  • Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit
  • Sichtbarkeit durch reflektierende Einsätze
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Passform:
Regular Fit
Internetfarbe:
blau
Größe:
XL
Farbe:
nachtblau/anthrazit
Material:
100% Polyester
Gewicht:
840 g
Ausführung:
Jacke
Weitere Suchbegriffe: Softshell-Jacke, Softshelljacke, arbeitsjacke xl marine, arbeitsjacke blau, arbeitsjacke xl, BP, Softshell-Arbeitsjacke, 1874, Gr., XL, nachtblau/anthrazit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 100,71*
€ 127,70*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,14*
€ 133,53*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,70*
€ 151,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,95*
€ 148,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,96*
€ 143,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,01*
€ 134,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,71*
€ 119,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.