| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5680829 Herst.-Nr.: 22773-52 EAN/GTIN: 4025888393354 |
| |
|
| | |
| EN ISO 11393 Teil 2 Kl. 1 · Form A · FPA-anerkannt · Obermaterial: 100% Polyester · Einsätze: 100% Polyester · KWF-Standard anerkannt · wasser-, öl- und schmutzabweisend · DPLF-geprüfte Schnittschutzeinlage · YKK-Reißverschlüsse · körperbetonte und ergonomische Passform · Schnittschutzeinlage ist nicht am Hosensaum fixiert · somit kann der Oberstoff der Hose nach Beschädigung repariert werden · fest gearbeiteter Bund ist weitenverstellbar · durch den fest gearbeiteten Bund ist das Gewicht der Hose auf Schulter und Hüfte gleichmäßig verteilt · verbesserte Sichtbarkeit durch Reflexpaspeln · Verstärkungen am Saum und KnienWeitere technische Eigenschaften:· Norm: EN ISO 11393 Teil 2 Kl.1 Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Arbeitsschutz | Form: | lang |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnittschutzlatzhose, Waldarbeiter Latzhose, forstschutzlatzhose rot, forst latzhose, schnittschutz-latzhose gr. 52, Feldtmann, ELYSEE, SPEIERLING, Größe, 52, |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 87,94* | € 107,43* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 85,77* | € 107,54* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 88,44* | € 107,89* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 92,83* | € 113,09* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 92,94* | € 113,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|