| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5678638 Herst.-Nr.: 0530001005 EAN/GTIN: 4045981191923 |
| |
|
| | |
| HAKRO T-Shirt MIKRALINAR ECO #530
Ausführung:
- Besonders strapazierfähiges T-Shirt mit rundem Halsausschnitt, geripptem Halsbündchen und Nackenband.
- Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung in der gewerblichen Wäscherei und Aufhängebänder im Saum.
- Hergestellt aus weichem, besonders pflegeleichtem und funktionellem, mittelschweren Single-Jersey aus MIKRALINAR® ECO, dem HAKRO Performance-Materialmix aus hochwertiger Baumwolle und nach GRS-Standard zertifiziertem, recyceltem Polyester.
- Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.
Material: - MIKRALINAR® ECO, Single-Jersey aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester (recycelt)
- Gewicht: 160 g/m²
- Ausrüstung: einlaufvorbehandelt
- Eigenschaft: pflegeleicht, geeignet für Industriewäsche nach DIN EN ISO 15797, klimaneutrales Produkt
- Passform: Regular Fit
- Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100, Global Recycled Standard (GRS), Grüner Knopf
- Waschtemperatur: 60 °C
- Größen: 2XS-6XL
Weitere Informationen: | | Größe: | M | Farbe: | weiß | Material: | 50% Baumwolle / 50% Polyester | Gewicht: | 160 g/m² | Form: | kurzarm | Passform: | Regular Fit | Internetfarbe: | weiß | Hersteller: | HAKRO | Ausführung: | T-Shirt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 7,95* | € 12,20* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,64* | € 12,31* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 8,82* | € 12,78* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,00* | € 16,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|