Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greiff Damen Blazer RF 1450-2710-20 Gr. 52 marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Greiff Damen Blazer RF 1450-2710-20 Gr. 52 marine
Greiff Damen Blazer RF 1450-2710-20 Gr. 52 marine
Artikel-Nr.:
     5417B-p5650631
Hersteller:
     Greiff
Herst.-Nr.:
     1450-2710-20-52
EAN/GTIN:
     4035386512171
Suchbegriffe:
Blazer
Damenblazer
Herrenblazer
Sweatblazer
Damen-Blazer RF Casual Regular Fit, 2-Knopf, 2 aufgesetzte Taschen, Zierstepp, Seitenschlitze, Rückenlänge 60 cm | Gr. 38
Weitere Informationen:
Farbcode:
20
Internetfarbe:
blau
Größe:
52
Farbe:
marine
Material:
Gewebe: 97% Baumwolle 3% Elasthan, 250 g/m² GRÖSSEN: 34 - 52, 72 - 88
Weitere Suchbegriffe: damen blazer greiff, greiff blazer, blazer damen, Greiff, Damen, RF, 1450-2710-20, Gr.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 126,54*
€ 159,66*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,22*
€ 164,93*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,66*
€ 190,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,43*
€ 187,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,61*
€ 181,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,27*
€ 165,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,54*
€ 150,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.