| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5588382 Herst.-Nr.: 0137005006 EAN/GTIN: 4045981187889 |
| |
|
| | |
| Hakro Herren Hemd Cotton Tech #137
Funktionelles Hemd in edler Single-Jersey-Optik mit hochwertig verarbeiteter, modischer Knopfleiste mit extra haltbar angenähten, bruchsicheren 4-Loch- Knöpfen - über Kreuz vernäht und doppelt verknotet für extra festen Halt -, Ton in Ton mit gelasertem HAKRO Schriftzug und zusätzlichem Ersatzknopf. Abnäher im Rückenteil. Kragennaht und Innenseite der Seitenschlitze sowie Knopfleiste sind mit Ton-in-Ton-Gewebeband verstärkt. Hergestellt durch ein spezielles Strickverfahren, bei dem zwei Garne zu einem HAKRO COTTON TEC®-Double-Face-Material verarbeitet werden. Dabei entsteht an der Außenseite eine besonders feine Single-Jersey-Oberfläche aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle und an der Innenseite eine Mesh-Lage aus der Funktionsfaser TRIACTIVE®. Dadurch ist das Hemd temperaturregulierend, weil Feuchtigkeit schnell an die Außenseite transportiert wird, wo sie verdunsten kann. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort.
- Material: Single-Jersey aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester
- Gewicht: 185 g/m²
- Ausrüstung: einlaufvorbehandelt
- Eigenschaft: pflegeleicht, atmungsaktiv, klimaneutrales Produkt
- Passform: Regular Fit
- Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100
- Waschtemperatur: 40 °C
- Größen: XS - 3XL
Weitere Informationen: | | Schnitt: | Regular Fit | Farbcode: | 05 | Internetfarbe: | schwarz | Größe: | L | Farbe: | schwarz | Material: | Single-Jersey aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester , 185 g/m² | Gewicht: | 185 g / m² | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Ausführung: | Hemd |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 33,43* | € 46,13* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 34,79* | € 46,18* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 39,12* | € 51,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|