| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5561939 Herst.-Nr.: 72097-990-S EAN/GTIN: 7040055911404 |
| |
|
| | |
| Fleecejacke Oxford LightAusführung:
- Recycelter Polartec Fleece
- YKK Frontreißverschluss mit Kinnschutz
- Mittiger YKK-Frontreißverschluss mit Blende
- Einschubtaschen mit YKK Reißverschlüssen
- Einschubtaschen mit gebürstetem Futter
- Kragen mit zweilagigem Stoff
- Flatlocknähte für zusätzlichen Komfort
Material:- OEKO-TEX & bluesignzertifiziertes Hauptmaterial
- 100% recycled polyester - 159 g/m²
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Internetfarbe: | schwarz | Hersteller: | Helly Hansen | Größe: | S | Farbe: | schwarz | Ausführung: | Jacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, Jacke aus recyceltem Polyester, Recyclingpolyesterjacke, herren-jacke größe s, herren jacke, herrenjacke schwarz, Helly, Hansen, Fleece, Jacke, Oxford, light |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 48,67* | € 64,53* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,81* | € 65,24* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 51,88* | € 66,09* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 51,74* | € 66,37* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 51,09* | € 74,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|