Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 1/4" Bit PH, 75 mm, PH2, 5er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools 1/4" Bit PH, 75 mm, PH2, 5er Pack
KS Tools 1/4" Bit PH, 75 mm, PH2, 5er Pack
KS Tools 1/4" Bit PH, 75 mm, PH2, 5er Pack
Artikel-Nr.:
     5417B-p551033
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.7731
EAN/GTIN:
     4042146351826
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
  • PH
  • mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - E 6,3
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • vernickelt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Klingenmaterial:
Spezialstahl
Ausführung:
Bit
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Torsion:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 3126 / ISO 1173
Verpackungseinheit (Stück):
5
Abtriebsgröße:
2
Vergütung Klingenmaterial:
vernickelt
Antriebsform:
Sechskant
Hersteller:
KS Tools
Klingenlänge:
75 mm
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Phillips
Weitere Suchbegriffe: Phillips-Bit-Satz, bits ph2, bit (phillips), Bitschrauber, Sicherheitsbit, Bit, Winkelstiftschlüssel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3550
5
pro Stück
€ 9,50*
ab € 1,12*
€ 1,69*
40 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,286*
€ 1,936*
12 Tage
3550
5
pro Stück
€ 7,60*
ab € 1,286*
€ 1,936*
Lager 5417
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,342*
€ 2,134*
5 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,47*
€ 2,318*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,134*
€ 2,53946
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,2967
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,91*
€ 2,2729
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,1301
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,0349
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,646*
€ 1,95874
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,642*
€ 1,95398
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,342*
€ 1,59698
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.