Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haix Sicherheitsstiefel PROTECTOR Pro 2.0 Gr. UK 10.5 / EU 45 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haix Sicherheitsstiefel PROTECTOR Pro 2.0 Gr. UK 10.5 / EU 45 schwarz
Haix Sicherheitsstiefel PROTECTOR Pro 2.0 Gr. UK 10.5 / EU 45 schwarz
Haix Sicherheitsstiefel PROTECTOR Pro 2.0 Gr. UK 10.5 / EU 45 schwarz
Haix Sicherheitsstiefel PROTECTOR Pro 2.0 Gr. UK 10.5 / EU 45 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p5460933
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     602019.10.5
EAN/GTIN:
     4044465388477
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Obermaterial: Waterproofleder, hydrophobiert, atmungsaktiv (4,0 mg/cm²/h), 2,5 – 2,7 mm dick Schnittschutz: Schnittschutz Level 1 (20m/sec.). Gemäß EN ISO 17249:2013 + AC:2014 Innenfutter: GORE-TEX® Performance- wasserdicht und atmungsaktiv. Hoch abriebfester Futterstoff mit Vlieszwischenlage. Optimaler Klimakomfort für alle Jahreszeiten bei höchsten Beanspruchungen. Erhöhter Chemikalienschutz: Kunststoff-/Vliesbrandsohle Feuchtigkeitsabsorbierende Kunststoff-/ Vliesbrandsohle. Formstabil, verwindungssteif, vermindert punktuellen Druck (z. B. durch Steine) Einlage: Anatomisch geformte Einlegesohle mit sehr guter Feuchtigkeitsaufnahme und schneller Rücktrocknung, auswechselbar, waschbar HAIX® Protective steel toe cap: Anatomisch geformte Schutzkappe aus Stahl für höchste Sicherheitsanforderungen. HAIX® Protective sole Flexible, leichte und durchtritthemmende, metallische Sohleneinlage. Sohle: Gummilaufsohle mit bewährtem Straßen-/ Geländeprofil, abriebfest und rutschsicher, großer abgeschrägter Auftrittsfläche und erhöhtem Abrollkomfort. Die Gummisohle isoliert hervorragend gegen Kälte und Hitze. Die Laufsohle ist hitze- und kraftstoffbeständig und nicht kreidend. Gemäß EN ISO 20345:2011. Zusätzlich kann ein Spike Montage Set bestellt und direkt an der Sohle angebracht werden. Grip + Spikes: Metall-Spikes zum Eindrehen in die Schuhsohle sorgen für zusätzlichen Halt und verhindern das Abrutschen auf Ästen und gefällten Baumstämmen. HAIX® Climate System: Das HAIX® Climate System nutzt die Pumpbewegung, die beim Gehen entsteht und transportiert Feuchtigkeit zu den Ventilationsöffnungen an Schaft und Zunge. HAIX® CO System: Druckentlastung, Dämpfung, Korrektur der Fußstellung, Körperaufrichtung und Muskelbalance. Sun Reflect: Reduziert den Aufheizeffekt des Oberleders durch Sonneneinstrahlung. Sonnenlicht wird vom Leder reflektiert, damit wird weniger Wärme zum Fuß geleitet Sonstiges: Leichtlaufschnürelemente mit Klemmhaken, integrierte Fersenbeuge, keine seitlichen Nähte, Gummiüberkappe, Anziehschlaufe, Einschrauben von Spikes möglich"}
Weitere Informationen:
Größe:
45,5
Farbe:
schwarz
Material:
Leder
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Ausführung:
Stiefel
Schnittschutzklasse:
Klasse 1
Größe UK:
10.5
Verschluss:
Schnürung
Schutzkappe:
Stahl
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
HAIX
Sicherheitsklasse:
S3
Gewicht:
1330 g
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 174,43*
€ 213,26*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 177,04*
€ 214,94*
10 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 172,32*
€ 220,10*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,26*
€ 253,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,20*
€ 247,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 207,51*
€ 246,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 206,97*
€ 246,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,49*
€ 237,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,26*
€ 225,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,43*
€ 207,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.