Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Aktionsset: Schlagschrauber, Winkelschleifer, Fettpresse, 3 x Akku, Ladegerät, 2 x Werkzeugkasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Milwaukee Aktionsset: Schlagschrauber, Winkelschleifer, Fettpresse, 3 x Akku, Ladegerät, 2 x Werkzeugkasten
Milwaukee Aktionsset: Schlagschrauber, Winkelschleifer, Fettpresse, 3 x Akku, Ladegerät, 2 x Werkzeugkasten
Milwaukee Aktionsset: Schlagschrauber, Winkelschleifer, Fettpresse, 3 x Akku, Ladegerät, 2 x Werkzeugkasten
Artikel-Nr.:
     5417B-p5332219
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933479534
EAN/GTIN:
     4058546373283
Suchbegriffe:
Akku-Werkzeugset
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
Akku-Winkelschleifer
Milwaukee Kombo Kit M18 FPP3M-553P, bestehend aus:

Schlagschrauber M18 ONEFHIWF34
Der High-Speed ​​M18 FUEL Schlagschrauber mit ONE-KEY Technologie stellt mit seiner kompakten Größe von 213 mm ein Drehmoment von 1627 Nm bei Verbindungsarbeiten zur Verfügung, was Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen ermöglicht
Das 4-stufige DRIVE CONTROL-System ermöglicht dem Benutzer, die Anwendungsmöglichkeiten zu maximieren, indem er die Geschwindigkeits- und Drehmomenteinstellungen ändert
Modus 4 zum Entfernen von Schrauben ergibt eine maximale Drehzahl von 2034 Nm und schaltet dann auf 750 U / min. für unvergleichliche Kontrolle beim Lösen von Schrauben
Der eingebaute Stoßzählsensor erhöht die Wiederholbarkeit des gewählten Drehmoments
Tool-Tracking und -Schutz ONE-KEY bietet ein kostenloses Cloud-basiertes Tracking-Netzwerk und eine Tool-Management-Plattform. ONE-KEY hat auch Fernverriegelungsfunktionen. Mit der Anpassungsfunktion können Sie das Tool fein auf die Anwendung abstimmen
Die DNA unserer FUEL-Plattform definiert das Gleichgewicht der drahtlosen Technologie neu. Bürstenloser MILWAUKEE POWERSTATE-Motor, REDLITHIUM-Akku und elektronische REDLINK PLUS-Intelligenz für außergewöhnliche Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
Griff 3/4" mit Sicherungsring
Flexibles Akkusystem: Funktioniert mit allen MILWAUKEE M18 Akkus
Schlagrate (bpm): 0-850 / 0-1850 / 0-2400 / 0-2400
Bolzendurchmesser: M33
Drehmoment (Nm): 702/1138/1627/1627
Losbrechmoment (Nm): 2034
Leerlaufdrehzahl (U/min): 0-800 / 0-1300 / 0-1800 / 0-1800
Werkzeugaufnahme: 3/4" Vierkant

Fettpresse M18 GG
Der leistungsstarke 18-V-Motor bietet über 690 bar maximalen Betriebsdruck
Der elektronische Überlastschutz REDLINK in Maschine und Akku sorgt für die höchste Lebensdauer seiner Klasse
Verlängerte Arbeitszeit - verteilt bis zu 7 Kassetten mit einer einzigen Ladung
Gut ausbalanciert und ergonomisch - nur 355 mm lang, Gewicht 3,9 kg
Das Rückschlagventil ist ein zuverlässiger Schnellquetschmechanismus
Eingebaute Schlauchaufbewahrung, Schultergurt und LED-Anzeige – mehr Benutzerkomfort und reduzierte Ausfallzeiten
Drei Lademöglichkeiten - "Wurst", Kartusche, Saugen
400 ml Fettkartusche, 473 ml Fett
Die Einzelzellenüberwachung optimiert die Werkzeuglaufzeit und sorgt für eine lange Akkulaufzeit
REDLITHIUM Akku bietet längere Betriebszeit und erhöhte Haltbarkeit dank der verstärkten Gehäusestruktur, eingebauter Elektronik, die einzelne Zellen überwacht und vor Überlastung schützt
Flexibles Akkusystem: Funktioniert mit allen MILWAUKEE M18 Akkus
Ausgestattet mit 1219 mm flexiblem Schlauch mit Federabdeckung
Druck: 690 bar

Winkelschleifer M18 FSAG125X
Effizienz entspricht einem 1200-W-Netzschleifer
Reduzierte Kopfgröße und niedrigerer Winkel des Akkuanschlussschlitzes für bessere Balance und Ergonomie im Vergleich zum Vorgängermodell
Anti-Vibrations-Seitengriff zur Reduzierung von Vibrationen
Die integrierte FIXTEC-Technologie ermöglicht einen werkzeuglosen Klingenwechsel
Schmales Griffdesign
Die austauschbare Staubabdeckung verhindert das Eindringen von Schmutz und verlängert die Lebensdauer des Motors
Der werkzeuglose 125-mm-Schutz bietet eine hervorragende Schneidleistung und eine schnelle Anpassung des Schutzes ohne Verwendung eines Schraubenschlüssels
Line-Lock-Funktion, um Autostart zu verhindern
Die DNA unserer FUEL-Plattform definiert das Gleichgewicht der drahtlosen Technologie neu. Bürstenloser MILWAUKEE POWERSTATE-Motor, REDLITHIUM-Akku und elektronische REDLINK PLUS-Intelligenz für außergewöhnliche Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
Flexibles Akkusystem: Funktioniert mit allen MILWAUKEE M18 Akkus
Schaltersperrfunktion: Ja
Sanftanlauffunktion: Ja
Spindelgewinde: M14
Bremse: Nein.
Schnitttiefe: 33 mm
Rückschlagschutz: Ja
Leerlaufdrehzahl: 8500 U/min
Zifferblattdurchmesser: 125 mm
Schaltertyp: Schiebeschalter

3x M18 HB5 5,5 Ah Akku
Die neue bahnbrechende Akkutechnologie HIGH OUTPUT bietet 50 % mehr Leistung im Vergleich zu anderen M18 REDLITHIUM Akkus
Das patentierte REDLINK-System schützt den Akku unter rauen Betriebsbedingungen und sorgt für optimale Leistung
Erwärmt sich 50 % weniger als andere Milwaukee REDLITHIUM-Akkus, sodass Bediener härter und länger als je zuvor mit kabellosen Werkzeugen arbeiten können.
Die neuen HIGH OUTPUT Akkus ermöglichen Ihnen den kompletten Verzicht auf kabelgebundene Werkzeuge am Arbeitsplatz mit längeren Laufzeiten als je zuvor
Robustes Batteriegehäuse aus Metall mit stoßfesten Separatoren verhindert Vibrationen und Fallschäden
Die eingebaute Ladeanzeige hilft dem Benutzer, die Arbeitseffizienz zu maximieren
Die Einzelzellenüberwachung sorgt für optimales Laden und Entladen für maximale Lebensdauer
Kompatibel mit allen Werkzeugen der M18 -Serie
 
Schnellladegerät M12-18 FC
Es dient zum Aufladen aller M18-, M14- und M12-Akkus
Sequentielles Laden – die zuerst eingesetzten Akkus werden zuerst geladen, wodurch die für die Verwaltung der Ladezyklen benötigte Zeit reduziert wird
M18 REDLITHIUM-ION 2,0 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah / 9,0 Ah Akkus werden in 26 min / 47 min / 59 min / 68 min / 95 min oder weniger aufgeladen

2 x PACKOUT Werkzeugkasten
Teil des modularen Aufbewahrungssystems PACKOUT
Hergestellt aus schlagfesten Polymeren für Langlebigkeit am Arbeitsplatz
IP65 - Schutz vor Regen und Schmutz und Schutz vor rauen Wetterbedingungen
Verschluss mit Metallelementen verstärkt
In unseren anderen Auktionen finden Sie weitere Produkte aus der PACKOUT-Serie
 

Lieferumfang:
  • 1x Milwaukee Akku-Schlagschrauber M18 ONEFHIWF34
  • 1x Milwaukee Akku-Fettpresse M18 GG
  • 1x Milwaukee Akku-Winkelschleifer M18 FSAG125X
  • 3x M18 HB5 5,5 Ah Akku
  • 1x Schnellladegerät M12-18 FC
  • 2x PACKOUT Werkzeugkasten
  • 1x Werkzeugtasche
  • 1x MILWAUKEE-Tasche
Weitere Informationen:
Akku im Lieferumfang enthalten:
Ja
Grundpreis:
Nein
Akkubeschaffenheit:
Li-Ion
Hersteller:
Milwaukee
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Maschine:
Ja
Akkuspannung:
18 V
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 856,40*
€ 954,05*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 866,71*
€ 960,65*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 954,05*
€ 1.135,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 910,68*
€ 1.083,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 888,57*
€ 1.057,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 872,85*
€ 1.038,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 856,40*
€ 1.019,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.