Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Softshelljacke Alberta Damen #248 Gr. 6XL schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakro Softshelljacke Alberta Damen #248 Gr. 6XL schwarz
Hakro Softshelljacke Alberta Damen #248 Gr. 6XL schwarz
Hakro Softshelljacke Alberta Damen #248 Gr. 6XL schwarz
Hakro Softshelljacke Alberta Damen #248 Gr. 6XL schwarz
Hakro Softshelljacke Alberta Damen #248 Gr. 6XL schwarz
Hakro Softshelljacke Alberta Damen #248 Gr. 6XL schwarz
Hakro Softshelljacke Alberta Damen #248 Gr. 6XL schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p511025
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0248005012
EAN/GTIN:
     4045981092886
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
HAKRO Softshelljacke Alberta Damen #248

Ausführung:
  • Atmungsaktive, strapazierfähige, wasserabweisende und winddichte Softshell-Jacke 
  • mit abnehmbarer Kapuze
  • aus 3-Lagen-Laminat mit TRIACTIVE-PRO-Technologie
  • dehnfähiges Stretch-Material bietet exzellente Bewegungsfreiheit
  • Innenseite mit einem leichten Fleece gefüttert für angenehmes Wohlbefinden an kühlen Tagen
  • Der Bund ist durch einen Tunnelkordelzug mit Stoppern verstellbar und hat ein verlängertes, abgerundetes Rückenteil
  • Klettbänder an den Ärmelbündchen ermöglichen das stufenlose Regulieren
  • Eine Ärmeltasche am linken Arm, zwei praktische Reißverschlussaußentaschen sowie einen 2-Wege-Frontreißverschluss mit innenliegender Windschutzpatte und Kinnschutz
  • Die Kapuze ist mit Druckknöpfen befestigt und lässt sich leicht abnehmen und separat verstauen
  • Alle Reißverschlüsse von YKK
  • Gewebtes HAKRO-Necklabel, gummiertes HAKRO-Flaglabel in der linken Seitennaht
  • Extra-Namenslabel für die persönliche Individualisierung
Material:
TRIACTIVE PRO, Softshell aus Interlock-3-Lagen-Laminat aus 100 % Polyester, 260 g/m²
Weitere Informationen:
Hersteller:
HAKRO
Gewicht:
260 g/m²
Form:
langarm
Ausführung:
Jacke
Passform:
Regular Fit
Internetfarbe:
schwarz
Waschtemperatur:
30° C
Model:
248
Herkunftsland:
CN
Farbcode:
05
Material:
100% Polyester
Farbe:
schwarz
Größe:
6XL
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,74*
€ 64,81*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 51,49*
€ 66,18*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,24*
€ 66,75*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 51,12*
€ 68,26*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,42*
€ 72,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,18*
€ 78,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,05*
€ 76,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,67*
€ 74,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,06*
€ 71,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,18*
€ 68,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,49*
€ 61,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0248002010
ab € 46,11*
Ähnlich
Hakro
0248002011
ab € 51,15*
Ähnlich
Hakro
0248002012
ab € 51,05*
Ähnlich
Hakro
0248005010
ab € 46,28*
Ähnlich
Hakro
0248005011
ab € 50,60*
Ähnlich
Hakro
0248010008
ab € 42,54*
Ähnlich
Hakro
0248010009
ab € 46,09*
Ähnlich
Hakro
0248010010
ab € 45,87*
Ähnlich
Hakro
0248010011
ab € 51,10*
Ähnlich
Hakro
0248010012
ab € 51,10*
Ähnlich
Hakro
0248010006
ab € 42,26*
Ähnlich
Hakro
0248010005
ab € 42,28*
Ähnlich
Hakro
0248010004
ab € 42,39*
Ähnlich
Hakro
0248010007
ab € 42,41*
Ähnlich
Hakro
0248010003
ab € 42,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.