Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Schraubendreher SoftFinish ESD Schlitz 4,0 mm x 100 mm (27151)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha Schraubendreher SoftFinish ESD Schlitz 4,0 mm x 100 mm (27151)
Wiha Schraubendreher SoftFinish ESD Schlitz 4,0 mm x 100 mm (27151)
Wiha Schraubendreher SoftFinish ESD Schlitz 4,0 mm x 100 mm (27151)
Artikel-Nr.:
     5417B-p499900
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     27151
EAN/GTIN:
     4010995271510
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle.

Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!

Senkt Ihre Kosten: Elektrostatisch ableitende Werkzeuge schützen elektronische Bauteile vor Zerstörung.

Anwendung: Für alle Arbeiten an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen.

Material: Chrom-Vanadium Molybdän Stahl, mattverchromt

Bei Arbeiten an elektronischen Bauteilen besteht die Gefahr, diese zu zerstören. Mit dem Schraubendreher SoftFinish ESD gehört dieses Problem der Vergangenheit an. Das dissipative Werkzeug leitet elektrostatische Energie kontrolliert und sicher ab. Die ESD Schraubendreher sind gemäß der internationalen Norm IEC 61340-5-1 gefertigt und garantieren somit einen maximalen Schutz der elektronischen Komponenten. Die Schraubendreher haben einen Oberflächenwiderstand von 10^6 - 10^9 Ohm. Sie zeichnen sich zudem durch ihr raffiniertes Griffgrößenkonzept aus. Mit den langen, schlanken Griffgrößen können kleine Schrauben sicher und schnell eingedreht werden. Für das Eindrehen großer Schrauben gibt es großvolumige Griffgrößen, mit denen höhere Drehmomente aufgebracht werden können. Außerdem sind die verschiedenen Griffgrößen an die stets gleich große Hand von schraubenden Profis angepasst. Die Position der Hart- und Weichzonen am Griff unterstützt den perfekten Zugriff beim schnellen und kraftvollen Drehen.

IEC 61340-5-1.

Weitere Informationen:
Hersteller:
Wiha
Gesamtlänge:
211
Griff:
Längsgriff
Durchmesser_Rundklinge:
4,0 mm
Klingenform:
rund
Kugelkopf:
Nein
Klingendicke:
0,8
Klingendurchmesser:
4
Griffmaterial:
Wiha SoftFinish
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Betätigungssechskant:
Nein
Ausführung Griff:
Wiha SoftFinish
Klinge durchgehend:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Klingenlänge:
211
Herkunftsland:
DE
Schneidenstärke:
0,8 mm
Schlitz:
4 mm
Gesamtgewicht:
0,0622
Serie:
302ESD
Länge Schraubendreher:
211 mm
Sichtbare Klingenlänge:
100 mm
Abmessungen:
4,0mm x 100mm
Verpackungsgröße:
236 x 83 x 81 mm
Durchmesser Rundklinge:
4 mm
Gewicht:
57 g
Griffdurchmesser:
30 mm
Schaftlänge:
100
Abtriebsgröße:
4
Abtriebsform:
Schlitz
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 4,69*
€ 6,77*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,49*
€ 6,79*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,84*
€ 6,83*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,40*
€ 6,90*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,93*
€ 6,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.