Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Bit Professional Phillips 1/4" E6,3 (31962)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha Bit Professional Phillips 1/4" E6,3 (31962)
Wiha Bit Professional Phillips 1/4" E6,3 (31962)
Wiha Bit Professional Phillips 1/4" E6,3 (31962)
Wiha Bit Professional Phillips 1/4" E6,3 (31962)
Artikel-Nr.:
     5417B-p498083
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     31962
EAN/GTIN:
     4010995319625
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit

Steigert Ihre Effizienz: Beste Zugänglichkeit zu tiefliegenden Schrauben durch extra lange 90 mm Bits.

Erfüllt Ihre Ansprüche: Robuste und passgenaue Bits für allgemeine Verschraubungen im Handwerk oder in der Industrie.

Spart Zeit: Einfache und rasche Erkennung der Profilgröße dank kontrastreicher Lasermarkierung.

Steigert Ihre Effizienz: Beste Rundlaufeigenschaften für stabile Schraubprozesse.

Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form E 6,3.

Anwendung: Für Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie.

Extra: Überlange Bits der Längen 50, 70, 90, 110, 127, 150 mm.

Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.

Weitere Informationen:
Hersteller:
Wiha
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Ausführung:
Bit
Torsion:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126 / ISO 1173
Antriebsform:
Sechskant
Gesamtgewicht:
0,0096
Abmessungen:
PH00
Gewicht:
9,8 g
Länge Bit:
90 mm
Phillips:
PH00
Serie:
7041 Z
Herkunftsland:
DE
Klingenmaterial:
Stahl
Klingenlänge:
90 mm
Abtriebsgröße:
00
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Phillips
Weitere Suchbegriffe: Bit (Pozidriv), Bit PZ, Bit Pozidriv, PZ Bit, Pozidriv Bit, Bit (TriWing), Bit TriWing, TriWing-Bit, bit (phillips), Wiha, Bit, Professional, Phillips, 1/4", E6,3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.