Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIPEX NORDVLIES WET Desi Vliesrollepremium, weiß 20 x 38 cm 100% PET


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
WIPEX NORDVLIES WET Desi Vliesrollepremium, weiß 20 x 38 cm 100% PET
WIPEX NORDVLIES WET Desi Vliesrollepremium, weiß 20 x 38 cm 100% PET
WIPEX NORDVLIES WET Desi Vliesrollepremium, weiß 20 x 38 cm 100% PET
Artikel-Nr.:
     5417B-p4936115
Hersteller:
     Wipex
Herst.-Nr.:
     229960
EAN/GTIN:
     4250139206095
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Vliestuch WET DESI • 100% PET-Vliesstoff • Lösungsmittelbeständig • Fusselfrei • Reißfest • Geeignet für die Flächendesinfektion in Kliniken, Arztpraxen, Pflegeheimen, pharmazeutischen Unternehmen und ähnlich hygienisch sensiblen Bereichen
Weitere Informationen:
Grundpreis:
Nein
Blatt-Anzahl:
6 x 90
Hersteller:
WIPEX
Farbe:
weiß
Material:
Zellstoff
Breite:
380 cm
Länge:
200 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
6
Frei Haus
ab € 44,95*
€ 58,44*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 45,02*
€ 61,83*
1 Tag
6
1
Frei Haus
ab € 59,69*
€ 80,35*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 61,83*
€ 73,58
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 61,07*
€ 72,67
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 58,33*
€ 69,41
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 57,34*
€ 68,23
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 56,33*
€ 67,03
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 45,02*
€ 53,57
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 540 Blätter (ab € 0,08338* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.