| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p4927452 Herst.-Nr.: 9860099 EAN/GTIN: 4013648012805 |
| |
|
| | |
| Wasserschieber • Material: Moosgummi • Mit Rille und robuster Doppellippe • Fliesenwischer für größere Flächen Lieferung: Ohne Stiel. Hinweis: Passende Stiele Besenstiel 24 mm Ø Gerätestiel 28 mm Ø mit Eurokonus Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Hersteller: | Brück | Breite: | 1000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 12,51* | € 18,96* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 13,43* | € 19,10* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,58* | € 19,31* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 13,72* | € 19,50* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 14,01* | € 20,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|