| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p4865812 Herst.-Nr.: 80710 EAN/GTIN: 4003318807107 |
| |
|
| | |
| Die Haustür im Blick, Gegensprechen und Türöffnern via App. Die ABUS Smart Security World Video-Türsprechanlage dient zum Gegensprechen und Schalten eines elektronischen Türöffners via App. Mit Full HD 1080p Auflösung und Infrarot-Nachtsichtfunktion sorgt die integrierte Video-Kamera immer für brillante Bildqualität und vollen Überblick. Der Weißlicht LED-Ring verbessert die Sicht bei Nacht und dient zugleich als Statusanzeige. Die integrierte 2-Way Talk-back-Funktion ermöglicht ein Gegensprechen per App. Die Video-Türsprechanlage ist für den Außenbereich geeignet und verfügt über die Schutzklasse IP54. Bereits bestehende Kabel Ihrer Klingel oder Ihres Türöffners können benutzt werden und es ist keine aufwändige Neuverdrahtung nötig. Ereignisbenachrichtigung und mobiler Zugriffauf diese App-Türsprechstation erfolgen ausschließlich über die App - ganz ohne PC, Web-Browser oder zusätzliche Software. Das Netzwerk wird durch die komprimierte Datenübermittlung kaum belastet. Sie werden per Klingelton, Push-Benachrichtigung oder E-Mail über Aktivitäten oder Besuch vor Ihrer Türe benachrichtigt und können über Ihre App Personen sehen oder mit Ihnen kommunizieren. Über die App haben Sie außerdem jederzeit Zugriff auf das Bildmaterial. Smart Security World Ready. Die ABUS Smart Security World WLAN Video-Türsprechanlage ist Teil der Smart Security World und damit sowohl funktional, wie auch in die App voll integriert - damit macht man schon bei der Installation keine Abstriche in Sachen Komfort und folgt man einfach der intuitiven Schritt-für-Schritt-Installation. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Material: | Kunststoff | Ausführung: | Funk-Taster | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Grundpreis: | Nein | Anzeige: | Full HD 1080p Auflösung | Hersteller: | ABUS | Gewicht: | 280 g | Höhe: | 142 mm | Breite: | 81,5 mm | Länge: | 45,6 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, sprechanlagenset video, gegensprechanlage, abus video-türsprechanlage, ABUS, WLAN, PPIC35520 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 166,58* | € 203,34* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 170,87* | € 208,09* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 171,37* | € 208,85* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 178,74* | € 227,25* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 203,69* | € 243,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|