Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p472417 Herst.-Nr.: 4933380507 EAN/GTIN: 4002395227280 |
| |
|
| | |
| Milwaukee Schlagbohrmaschine SB 2-35 DKraftvoller 1010-W-Motor Durch hohes Drehmoment und 2-Gang-Getriebe auch für Arbeiten mit Bohrkronen geeignet Elektronik mit Drehzahlsteuerung Robustes Metallgetriebegehäuse Schlagstopp zum Bohren in Holz und Metall 16-mm-Zahnkranzbohrfutter Netzkabel 4 m Im Lieferumfang enthalten:- Netzkabel 4 m
- 16 mm Zahnkranzbohrfutter
- extralanger Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag
Weitere Informationen: | | Hersteller: | Milwaukee | Auswertungsgruppe: | Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen | Maschine: | Ja | Gewicht: | 4,2 kg | Aufbewahrung: | Karton | Max. Leerlaufdrehzahl 2. Gang: | 1800 U/min | Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang: | 800 U/min | Max. Bohrdurchmesser in Beton: | 35 mm | Max. Bohrdurchmesser in Stahl: | 16 mm | Max. Bohrdurchmesser in Holz: | 50 mm | Max. Bohrfutterspannweite: | 16 mm | Werkzeugaufnahme: | 1/2"-20 UNF | max. Drehmoment hart: | 57 N | Spannung: | 230 V | Kabellänge: | 4 m | Leistungsaufnahme: | 1010 W |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 428,56* | € 470,95* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 429,95* | € 471,86* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 443,29* | € 484,36* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 449,05* | € 491,45* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 458,37* | € 500,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|