Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Sweatshirt JN831 Gr. 3XL navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Sweatshirt JN831 Gr. 3XL navy
James & Nicholson Sweatshirt JN831 Gr. 3XL navy
James & Nicholson Sweatshirt JN831 Gr. 3XL navy
Artikel-Nr.:
     5417B-p469494
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053901633354
Suchbegriffe:
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Sweatshirt (Herren)
Herren-Pullover
James & Nicholson Sweatshirt mit Stehkragen und Reißverschluss JN831

Ausführung:
  • Strapazierfähige pflegeleichte Baumwoll/Polyester-Mischung
  • Gekämmte, ringgesponnene Baumwolle
  • Innenseite angeraut
  • Elastische Rippstrickbündchen an Arm- und Bundabschluss
Material:
Oberstoff (290 g/m²): 70% Baumwolle, 30% Polyester
Weitere Informationen:
Saison:
Winter
Gewicht:
636
Pflegetext Waschen:
Waschbar bis zu 60°C
Farbkürzel:
ny
Herkunftsland:
Pakistan
Artikel:
JN831
Farbwerte CMYK:
C:100/M:46/Y:0/K: 70
Beschreibung:
"Strapazierfähige pflegeleichte Baumwoll/Polyester-Mischung Innenseite angeraut Elastische Rippstrickbündchen an Arm- und Bundabschluss 60° waschbar, trocknergeeignet"
Farbewerte Pantone:
296C
Features:
"60° waschbar Baumwolle / Synthetik Langarm Reißverschluss angeraut Stehkragen Professionell"
Pflegetext chem. Reinigen:
Nicht chemisch reinigen
Warengruppe:
Sweats
Marke:
James & Nicholson
Internetfarbe:
blau
Pflegetext el. Trocknung:
Trommeltrocknen niedrige Temperatur (schonend)
Pflegetext Bügeln:
Mäßig heiß bügeln
Pflegetext Bleichen:
Nicht bleichen
Hersteller:
James & Nicholson
Form:
langarm
Material:
70% Baumwolle / 30% Polyester
Farbe:
navy
Größe:
3XL
Ausführung:
Pullover
Weitere Suchbegriffe: Herrenpullover, Unisex-Sweatshirt, herrenpullover blau, herren pullover, james&nicholson herrenpullover, James, &, Nicholson, Sweatshirt, JN831, Gr.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 27,45*
€ 37,33*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 29,38*
€ 43,63*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.