Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG Magnetbohrmaschine, MAGPRO 35 Semi Automatic, incl. Zubehör, Transportkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELMAG Magnetbohrmaschine, MAGPRO 35 Semi Automatic, incl. Zubehör, Transportkoffer
ELMAG Magnetbohrmaschine, MAGPRO 35 Semi Automatic, incl. Zubehör, Transportkoffer
ELMAG Magnetbohrmaschine, MAGPRO 35 Semi Automatic, incl. Zubehör, Transportkoffer
ELMAG Magnetbohrmaschine, MAGPRO 35 Semi Automatic, incl. Zubehör, Transportkoffer
ELMAG Magnetbohrmaschine, MAGPRO 35 Semi Automatic, incl. Zubehör, Transportkoffer
Artikel-Nr.:
     5417B-p455424
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     61805
EAN/GTIN:
     9004853618055
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Magnet-Bohreinheit
Magnet-Bohrmaschinen-Einheit
Höchste Produktivität und Sicherheit beim Kernbohren. Die kompakte und flexible Bauweise der Serie MAGPRO eignet sich perfekt für den kleinen und mittelgroßen Bedarf im Montage-, Service- und Outdooreinsatz.

Serienausstattung:
  • Sicherheitskette
  • Kühlmittelbehälter
  • Werkzeug
  • Transportkoffer
  • Automatischer Bohrbetrieb für Kernbohren von 14 - 30 mm
  • Handbetrieb von 12 - 35 mm
  • Automatischer Vorschub wird durch das Bedienkreuz aktiviert
  • MAGPRO 35 Semiautomatik: 50x35 m (Handbetrieb), 45x30 mm (Automatikbetrieb)
Weitere Informationen:
Aufbewahrung:
Transportkoffer
Ursprungsland:
Taiwan
Werkzeugaufnahme:
Weldon 19
Maschine:
Ja
Gewicht:
17 kg
Höhe:
395 mm
Breite:
310 mm
Länge:
290 mm
Kernbohrleistung in Stahl:
12 - 35 mm
Magnethaltekraft:
15000 N
Hub:
70 mm
Spannung:
230 V
Hersteller:
ELMAG
Leistungsaufnahme:
1100 W
Weitere Suchbegriffe: Magnetbohrmaschine, Magnetständer Bohrmaaschine, magnetbohrmaschine 230v, gerätekoffer, elmag magnetbohrmaschine, ELMAG, Magnetbohrmaschine,, MAGPRO, 35, Semi, Automatic,
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 1.614,50*
€ 1.675,33*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.609,89*
€ 1.680,39*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.675,33*
€ 1.993,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.665,58*
€ 1.982,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.632,98*
€ 1.943,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.614,50*
€ 1.921,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.