Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG Stromerzeuger SEB 6054W-AVR-IP54-DGUV-B, mit HONDA-Motor GX390


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELMAG Stromerzeuger SEB 6054W-AVR-IP54-DGUV-B, mit HONDA-Motor GX390
ELMAG Stromerzeuger SEB 6054W-AVR-IP54-DGUV-B, mit HONDA-Motor GX390
ELMAG Stromerzeuger SEB 6054W-AVR-IP54-DGUV-B, mit HONDA-Motor GX390
Artikel-Nr.:
     5417B-p453945
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     53173
EAN/GTIN:
     9004853531736
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator
Besonders auf Baustellen und im gewerblichen Einsatz ist ein Höchstmaß anSicherheit gefragt. ELMAG Stromerzeuger der Serie IP54 erfüllen neben demerhöhten Schutz gegen Berührung und Spritzwasser auch höchste Ausstattungs- und Sicherheitsanforderungen nach DGUV-Version „B“ und BGBAU zur Verwendung ohne Elektrofachkraft.

Ausstattung

- Anschlüsse: 2x 230 V Schuko 16 A und 1x LSFI 30mA- Handstart- Abschaltung: Ölmangel, Überlastung und Kurzschluss- Synchrongenerator - AVR Regelung- Schutzart IP 54

  • Qualitätsantrieb - Original Honda Viertakt-Benzinmotor luftgekühlt
  • Schutzart IP54
  • AVR-Regelung und erhöhte Schieflastfähigkeit
  • Version DGUV: 30 mA FI Schutzschalter für jede Steckdose ab der zweiten Steckdose.
Weitere Informationen:
Kraftstoffart:
Benzin
Motortyp:
Honda GX 390
Lautstärke:
97
Hersteller:
ELMAG
Laufzeit:
2,5
Drehzahl:
3000
Tankinhalt:
6,1
Hubraum:
389
Motorleistung:
8,2
Höhe:
56
Breite:
51
Länge:
77
Gewicht:
96
Dauerleistung 230V:
5,4
Spannung/Frequenz:
400/230
Kühlung:
luftgekühlt
Abmessung:
77 x 51 x 56 mm
Weitere Suchbegriffe: notstromaggregat 400v, notstromaggregat, notstromaggregat elmag, ELMAG, SEB, 6054W-AVR-IP54-DGUV-B,, mit, HONDA-Motor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 3.593,42*
€ 3.779,03*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.598,35*
€ 3.784,06*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.779,03*
€ 4.497,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.740,80*
€ 4.451,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.637,66*
€ 4.328,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.593,42*
€ 4.276,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.