| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p427999 Herst.-Nr.: 2006122074C66810550 EAN/GTIN: 5414729047751 |
| |
|
| | |
| Lancaster Warnschutz Bundhose PESCO 74 Ausführung:- 2 Schubtaschen
- 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss
- Schenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
- doppelte Zollstocktasche
- Hammerschlaufe
- Handytasche
- Reflexstreifen von 70mm
- verstellbare Rückenelastik
- 3-fache Kappnähte
- breiter Saum (extra 5cm)
Material:60% Polyester/40% Baumwolle Industriereinigung empfohlen, max. 50 Wäschen
Gewicht: 290 g/m² Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Arbeitsschutz | Warnschutzklasse: | Klasse 2 | Pflegeanleitung: | waschbar bis 60°C | Internetfarbe: | orange | Hersteller Name: | PESCO 74 | Gewicht: | 290 g/m² | Form: | lang | Material: | 60% Polyester / 40% Baumwolle | Hersteller: | Dassy | Farbe: | orange/dunkelblau | Größe: | 98 | Ausführung: | Warnschutzhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 30,03* | € 41,53* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 31,38* | € 41,89* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 31,71* | € 42,26* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 32,02* | € 52,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|